DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Καλάθι αποθέματος, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 36 x 18 ίντσες, χάλυβας | AA7MYG 16D875

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Καλάθι αποθεμάτων, χωρητικότητα 1200 lbs, μέγεθος 36 x 18 ίντσες, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MYG Μοντέλο: RSC3-1836-2-95Σταυρός: 16D875

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€534.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
HandleΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών3"
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος37.62 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)46.36
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)95.57
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.HandleΤύπος λαβήςΎψοςΜήκοςΎψος χειλιώνΤιμή
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Καλάθι, βαρέως τύπου, μέγεθος 36 x 18 ίντσες | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€948.02
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€964.11
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 48 x 24 ίντσες | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€1,257.64
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 48 x 30 ίντσες | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€1,321.12
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Καλάθι αποθέματος, Heavy Duty, Μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Παλτό σε σκόνη-5"-----€2,000.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Stock Cart, Heavy Duty, 3 ράφι, Μέγεθος 60 x 30 ίντσες | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Παλτό σε σκόνη-8"-----€1,921.93
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-1-2K-95 Stock Cart, Heavy Duty, 2 ράφι, Μέγεθος 60 x 30 Inch | AB3HVG 1TJP4 2SPT-3060-1-2K-95Παλτό σε σκόνη-8"-----€1,445.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Καλάθι αποθεμάτων, χωρητικότητα 1200 lbs, μέγεθος 36 x 18 ίντσες, ατσάλι
€534.32 /μονάδα