DURHAM MANUFACTURING BCT-2896-10K-95 Bar Cradle Truck, 4 Radle, Μέγεθος 28 x 96 x 30-1/4 Inch | CF6KCK

DURHAM MANUFACTURING BCT-2896-10K-95 Bar Cradle Truck, 4 Cradle, Μέγεθος 28 x 96 x 30-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KCK Μοντέλο: BCT-2896-10K-95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,089.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Bar Cradle
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος30.25 "
Μήκος96 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών7
Πλάτος28.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 245.1068
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING BCT-2860-10K-95 Bar Cradle Truck, 3 Cradle, Μέγεθος 28-1/2 x 60 x 30-1/4 Inch | CF6KCJ BCT-2860-10K-9530.25 "60 "10000 lbs.28.5 "€1,827.63
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2824-4K-95 Bar Cradle Truck, 2 Cradle, Μέγεθος 28 x 24 x 34-1/2 Inch | CF6KCL BCTE-2824-4K-9534.5 "24 "4000 lbs.28 "€678.34
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2836-4K-95 Bar Cradle Truck, 2 Radle, Μέγεθος 28 x 36 x 34-1/2 Inch | CF6KCM BCTE-2836-4K-9534.5 "36 "4000 lbs.28 "€705.33
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2848-4K-95 Bar Cradle Truck, 2 Radle, Μέγεθος 28 x 48 x 34-1/2 Inch | CF6KCN BCTE-2848-4K-9534.5 "48 "4000 lbs.28 "€737.69
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2860-4K-95 Bar Cradle Truck, 3 Cradle, Μέγεθος 28 x 60 x 28-1/8 Inch | CF6KCP BCTE-2860-4K-9528.13 "60 "4000 lbs.28 "€1,130.74
DURHAM MANUFACTURING BCTEH-2860-5K-95 Bar Cradle Truck, 3 Cradle, Handle, Μέγεθος 28 x 60 x 30-1/4 Inch | CF6KCQ BCTEH-2860-5K-9540.88 "60 "5000 lbs.28 "€1,222.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING BCT-2896-10K-95 Bar Cradle Truck, 4 Cradle, Μέγεθος 28 x 96 x 30-1/4 ίντσες
€2,089.04 /μονάδα