Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05028005004 Torx(r) Screwdriver T10 3-1/4 In | AE7RGX 6AAT0

WERA TOOLS 05028005004 Torx(r) Κατσαβίδι T10 3-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7RGX Μοντέλο: 05028005004Cross Ref: 6AAT0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαChrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό w / Antiroll
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Συνολικό μήκος6.375 "
Μήκος κνήμης3.25 "
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλήT10
Συμβουλή στυλTorx (R)
Ομάδα στυλ συμβουλώνTorx (R) / Αστέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβουλή στυλφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΟμάδα στυλ συμβουλώνΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΣχήμα κνήμηςΤιμή
WERA TOOLS 05032005002 Κατσαβίδι με τρύπες από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας Μύτη | AC8WWD 3EJT8 05032005002Κουλοχέρη KeystoneChromeΕργονομικό w / AntirollσχισμένοΠολλαπλά συστατικά9"6"γύρος€26.33
WERA TOOLS 05032001002 Κατσαβίδι με τρύπες από ανοξείδωτο ατσάλι 1/8 ίντσας Μύτη | AC8WWF 3EJU1 05032001002Κουλοχέρη KeystoneChromeΕργονομικό w / AntirollσχισμένοΠολλαπλά συστατικά6"3.125 "γύρος€15.53
WERA TOOLS 05032022002 Κατσαβίδι Phillips Ανοξείδωτο #2 Συμβουλή | AC8WWN 3EJU8 05032022002ΦίλιπςChromeΕργονομικό w / AntirollPhillips / CrosspointΠολλαπλά συστατικά8"4"γύρος€23.14
WERA TOOLS 05032050002 Κατσαβίδι Torx από ανοξείδωτο ατσάλι T8 Tip | AC8WWY 3EJV8 05032050002Torx (R)ChromeΕργονομικό w / AntirollTorx (R) / ΑστέριΠολλαπλά συστατικά5.5 "2.375 "γύρος€16.92
WERA TOOLS 05032051002 Κατσαβίδι Torx Ανοξείδωτο T9 Tip | AC8WWZ 3EJV9 05032051002Torx (R)ChromeΕργονομικό w / AntirollTorx (R) / ΑστέριΠολλαπλά συστατικά5.5 "2.375 "γύρος€32.63
WERA TOOLS 05031441002 Phillips Screwdriver Cushion #1 3-1/4 In | AE7RDV 6AAD8 05031441002ΦίλιπςChromeΕργονομικό w / AntirollPhillips / CrosspointΠολλαπλά συστατικά7.125 "3.25 "γύρος€1.04
WERA TOOLS 05031444002 Phillips Screwdriver Cushion #2 4 In | AE7RDW 6AAD9 05031444002ΦίλιπςChromeΕργονομικό w / AntirollPhillips / CrosspointΠολλαπλά συστατικά8.25 "4"γύρος€1.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05028005004 Torx(r) Κατσαβίδι T10 3-1/4 In
€10.53 /μονάδα