DURHAM MANUFACTURING 350-95 Bin Unit, 72 Bin, Size 33-3/4 x 8-1/2 x 42 Inch | AB4EQW 1XHL4

DURHAM MANUFACTURING 350-95 Μονάδα Κάδου, 72 Κάδος, Μέγεθος 33-3/4 x 8-1/2 x 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EQW Πρότυπο: 350-95Cross Ref: 1XHL4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα κάδου
Βάθος κάδου8.375 "
Μπιν ύψος4.5 "
Πλάτος κάδου4"
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος8.5 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος33.75 "
Συνολικός αριθμός κάδων72

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος κάδουΜπιν ύψοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΠλάτος κάδουΧρώμαφινίρισμαΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 725-95 Bin Unit, 32 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWC 15V212 725-9564.5 "12 "8.125 "33.75 "328"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€559.94
DURHAM MANUFACTURING 730-95 Bin Unit, 60 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€589.40
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Bin Unit, 84 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€672.63
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Bin Unit, 104 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€761.79
DURHAM MANUFACTURING 745-95 Bin Unit, 112 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€768.11
DURHAM MANUFACTURING 329-95 Bin Unit, 4 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 23-7/8 Inch | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€200.41
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Bin Unit, 20 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 42 Inch | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€367.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 350-95 Μονάδα Κάδου, 72 Κάδος, Μέγεθος 33-3/4 x 8-1/2 x 42 ίντσες
€389.58 /μονάδα