DURHAM MANUFACTURING 725-95 Bin Unit, 32 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWC 15V212

DURHAM MANUFACTURING Μονάδα κάδου 725-95, 32 κάδος, μέγεθος 33-3/4 x 12 x 64-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DWC Πρότυπο: 725-95Cross Ref: 15V212

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€559.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα κάδου
Βάθος κάδου12 "
Μπιν ύψος8.125 "
Πλάτος κάδου8"
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος64.5 "
συνολικό πλάτος33.75 "
Συνολικός αριθμός κάδων32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.95
Ύψος πλοίου (cm)173.99
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)36.35
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος κάδουΜπιν ύψοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΠλάτος κάδουΧρώμαφινίρισμαΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 730-95 Bin Unit, 60 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€589.40
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Bin Unit, 84 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€672.63
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Bin Unit, 104 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€761.79
DURHAM MANUFACTURING 745-95 Bin Unit, 112 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€768.11
DURHAM MANUFACTURING 329-95 Bin Unit, 4 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 23-7/8 Inch | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€200.41
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Bin Unit, 20 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 42 Inch | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€367.40
DURHAM MANUFACTURING 354-95 Bin Unit, 18 Bin, Size 33-3/4 x 12 x 19-1/4 Inch | AB4EQR 1XHK8 354-9519.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€250.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Μονάδα κάδου 725-95, 32 κάδος, μέγεθος 33-3/4 x 12 x 64-1/2 ίντσες
€559.94 /μονάδα