DURHAM MANUFACTURING Μονάδες κάδου


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Ναι , Μετρητής: 20, 22, 24 , Μήκος: 33.8125 "
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος κάδουΜπιν ύψοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΠλάτος κάδουΧρώμαφινίρισμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
363LP-95
------ΓκρίΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη€444.17
B
353-95
11.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€219.02
C
354-95
19.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€250.90
D
393-95
19.25 "8.5 "9"33.75 "88"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€148.12
E
357-95
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€217.70
F
344-95
19.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€219.57
G
357-17-S1156
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"RedΣκονισμένο με σκόνη€238.01
H
349-95
22.25 "8.375 "4"33.75 "404"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€242.37
I
394-95
22.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€168.39
J
314-95
23.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€178.49
K
329-95
23.88 "11.875 "033.75 "416.75 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€200.41
L
359-17-S1156
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"RedΣκονισμένο με σκόνη€290.17
M
359-95
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€280.69
N
356-17-S1156
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "RedΣκονισμένο με σκόνη€269.29
O
330-95
23.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€219.69
P
396-95
23.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€208.06
Q
356-95
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€204.89
R
350-95
42 "8.375 "4.5 "33.75 "724"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€389.58
S
351-95
42 "11.875 "8.5 "33.75 "208"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€367.40
T
360-95
42 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€425.93
U
399-95
42 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€397.50
V
363-95
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€437.01
W
361-95
42 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€464.43
X
358-95
42 "11.875 "4.5 "17.875 "364"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€297.83
Y
360-17-S1156
42 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--€435.86
Z
351-17-S1156
42 "12 "8.5 "33.75 "208"RedΣκονισμένο με σκόνη€390.53
A1
398-95
42 "12 "(40) 4-1 / 2 ", (4) 7"33.75 "44(40) 4 ", (4) 16-1 / 4"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€379.21
B1
363-17-S1156
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"RedΣκονισμένο με σκόνη€437.01
C1
397-95
42 "12 "7.25 "33.75 "1016.25 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€341.15
D1
745-95
64.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€768.11
E1
740-95
64.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€761.79
F1
725-95
64.5 "12 "8.125 "33.75 "328"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€559.94
G1
735-95
64.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€672.63
H1
730-95
64.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"ΓκρίΣκονισμένο με σκόνη€589.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;