Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DRIV-LOK SLTP3124000CP Καρφίτσα με σχισμή ελατηρίου, ανοξείδωτο ατσάλι, 5/16 X 4 Μέγεθος, 10Pk | AE3BME 5BU42

DRIV-LOK SLTP3124000CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, από ανοξείδωτο ατσάλι, 5/16 X 4 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3BME Μοντέλο: SLTP3124000CPCross Ref: 5BU42
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
€37.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.321-0.330 "
Διάμετρος λοξού0.306 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.08 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.014 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)10,800 λίβρες
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.312-0.318 "
Ανοχή μήκους+/- 0.030 "
Υλικό420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Συνολικό μήκος4"
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)Διάμετρος λοξούΜήκος λοξού (Μέγ.)Μήκος Chamfer (Ελάχ.)Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)φινίρισμαΤαιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)Ανοχή μήκουςΤιμή
DRIV-LOK SLTP0620187CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 1/16 X 3/16 Μέγεθος, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 λίβρεςΠαθητική0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRIV-LOK SLTP3124000CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, από ανοξείδωτο ατσάλι, 5/16 X 4 Μέγεθος, 10 Pk
€37.10 /πακέτο