Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DRIV-LOK SLTP0620187CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 1/16 X 3/16 Μέγεθος, 100Pk | AE3BKG 5BB85

DRIV-LOK SLTP0620187CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 1/16 X 3/16 Μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BKG Μοντέλο: SLTP0620187CPCross Ref: 5BB85
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
€14.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.066-0.069 "
Διάμετρος λοξού0.059 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.028 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.007 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)430 λίβρες
φινίρισμαΠαθητική
Ταιριάζει Hole Dia. (Ελάχιστο-Μέγ.)0.062-0.065 "
Ανοχή μήκους+/- 0.015 "
Υλικό420 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ονομαστική διάμετρος1 / 16 "
Συνολικό μήκος3 / 16 "
Σκληρότητα RockwellRC43-52
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Wall Πάχος0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRIV-LOK SLTP0620187CP Καρφίτσα με αυλακώσεις, 1/16 X 3/16 Μέγεθος, 100 Pk
€14.10 /μονάδα