DRI-EAZ F505 Χαλί / Στεγνωτήριο δαπέδου Μεταβλητή ταχύτητα 115V | AH8DXR 38MC15

DRI-EAZ F505 Στεγνωτήριο Χαλιών/Δαπέδου Μεταβλητής Ταχύτητας 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DXR Μοντέλο: F505Cross Ref: 38MC15

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€630.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο χαλιών / δαπέδων
Ενισχυτές1.2
Υψηλή CFM885
CFM χαμηλή500
Χρώμα στέγασηςΜπλε
Ύψος στέγασης9"
Μήκος στέγασης24 "
Στέγαση ΥλικόRotomolded πολυαιθυλένιο
Πλάτος στέγασης18 "
Κινητήρας HP1/4
Αριθμός Λεπίδες6
Αριθμός αγωγών0
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος18 "
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος15ft.
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)47.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΕνισχυτέςΥψηλή CFMΑριθμός ΛεπίδεςΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φορητός ανεμιστήρας DRI-EAZ F451 115v | AC7ZUG 39C367 F4511/61.175053115.25 "15.25 "€241.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRI-EAZ F505 Στεγνωτήριο Χαλιών/Δαπέδου Μεταβλητής Ταχύτητας 115V
€630.03 /μονάδα