Φορητός ανεμιστήρας DRI-EAZ F451 115v | AC7ZUG 39C367

DRI-EAZ F451 Φορητός φυσητήρας 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZUG Μοντέλο: F451Κωδ. Σταυρού: 39C367

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο χαλιών / μοτέρ
Ενισχυτές1.1
Υψηλή CFM750
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Χρώμα στέγασηςΜπλε / Μαύρο
Στέγαση Dia.15-1 / 4 ίντσες
Ύψος στέγασης9"
Μήκος στέγασης15.25 "
Στέγαση ΥλικόΈγχυση
Πλάτος στέγασης15.25 "
Hz60
Κινητήρας HP1/6
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες5
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων1
Ύψος εξόδου2.5 "
Πλάτος εξόδου15 "
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος15.25 "
συνολικό πλάτος15.25 "
Φάσημονόκλινο
Μήκος καλωδίου ισχύος10ft.
Υλικό έλικαςΜέταλλο
ΧαρακτηριστικάΕνιαία ταχύτητα, πρόχειρο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.94
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΕνισχυτέςΥψηλή CFMΑριθμός ΛεπίδεςΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DRI-EAZ F505 Χαλί / Στεγνωτήριο δαπέδου Μεταβλητή ταχύτητα 115V | AH8DXR 38MC15 F5051/41.28856-Μεταβλητός24 "18 "€675.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRI-EAZ F451 Φορητός φυσητήρας 115v
€241.50 /μονάδα