DAYTON Ολοκληρώθηκε η πίεση πιλότου για δοκιμή πιλότου


Φίλτρα
Τύπος λάμπας: LED , Υλικό φακού: πλαστικός , Τύπος φακού: Φρέσελ , Ανταλλακτικές λάμπες: N / A , Σχήμα: γύρος , Μέγεθος: 30mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης
ΣτυλΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30G408
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
B
30G417
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςRedΜετασχηματιστής6 VAC/DC4, 13120 VAC€409.85
C
30G410
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΚεχριμπάριΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€53.34
D
30G423
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςRedΠλήρης τάση120 VAC4, 13120 VAC€270.17
E
30G418
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΠράσινοΜετασχηματιστής6 VAC/DC4, 13120 VAC€256.59
F
30G409
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΜπλεΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
G
30G407
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςRedΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
H
30G416
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΆσπροΜετασχηματιστής6 VAC/DC4, 13120 VAC€256.59
A
30G424
ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΠράσινοΠλήρης τάση120 VAC4, 13120 VAC€270.17
I
30G411
πλαστικόςπλαστικόςRedΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 4Χ, 1324 VAC/DC€260.99
J
30G412
πλαστικόςπλαστικόςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 4Χ, 1324 VAC/DC€260.99
K
30G428
πλαστικόςπλαστικόςΜπλεΠλήρης τάση120 VAC4, 4Χ, 13120 VAC€260.99
L
30G429
πλαστικόςπλαστικόςΚεχριμπάριΠλήρης τάση120 VAC4, 4Χ, 13120 VAC€260.99

Ολοκληρώθηκε η πίεση πιλότου για δοκιμή πιλότου

Τα πλήρη σχέδια πιλοτικών φώτων Dayton push to test κατασκευάζονται για να σηματοδοτούν πότε έχουν σταματήσει ή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες του μηχανήματος. Μπορούν να τοποθετηθούν άνετα σε μηχανήματα, πίνακες οργάνων ή σε χώρους ελέγχου εγκαταστάσεων παραγωγής, χημικών εργοστασίων και εργαστηρίων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα πιλοτικά φώτα push to test, διαθέσιμα σε πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, κόκκινο και λευκό χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;