Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Chrome Amber | AC4NVU

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Chrome Amber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NVU Μοντέλο: 30G410
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
€53.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέστε για να δοκιμάσετε το πιλοτικό φως
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Υλικό φακούπλαστικός
Τύπος φακούΦρέσελ
Αξιολόγηση NEMA4, 13
Λάμπες αντικατάστασηςN / A
Shapeγύρος
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τάση24 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤιμή
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Chrome Red | AC4NVQ 30G407ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςRedΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G408 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Chrome Green | AC4NVR 30G408ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G409 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Chrome Blue | AC4NVT 30G409ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΜπλεΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Πλαστικό κόκκινο | AC4NVV 30G411πλαστικόςπλαστικόςRedΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 4Χ, 1324 VAC/DC€260.99
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Plastic Green | AC4NVW 30G412πλαστικόςπλαστικόςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DC4, 4Χ, 1324 VAC/DC€260.99
DAYTON 30G416 Pilot Light LED 120vac 30mm Chrome White | AC4NWA 30G416ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςΆσπροΜετασχηματιστής6 VAC/DC4, 13120 VAC€256.59
DAYTON 30G417 Pilot Light Led 120vac 30mm Chrome Red | AC4NWB 30G417ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένοςRedΜετασχηματιστής6 VAC/DC4, 13120 VAC€409.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Chrome Amber
€53.34 /μονάδα