Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 1724PK Pan Head Screw, #10 Size, 1 inch Length, Phillips, 50Pk | AD3PBW 40K703

DISCO 1724PK Βίδα κεφαλής τηγανιού, μέγεθος #10, μήκος 1 ίντσας, Phillips, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PBW Μοντέλο: 1724PKΣταυρός: 40K703

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν κεφάλι
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 1724PK Βίδα κεφαλής τηγανιού, μέγεθος #10, μήκος 1 ίντσας, Phillips, 50 Pk
€9.08 /πακέτο