Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 1350PK Nut Wide Range, #8 Size, 13/16 Inch Length, 100Pk | AD3PAW 40K679

DISCO 1350PK Παξιμάδι ευρείας περιοχής, μέγεθος #8, μήκος 13/16 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PAW Μοντέλο: 1350PKΣταυρός: 40K679
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
€23.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα3 / 8 "
Dia./ Νήμα μέγεθος#8
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.020 έως 0.150 "
Ύψος5 / 16 "
Μήκος13 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.017 "
ΧαρακτηριστικάΕυρύ φάσμα
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 1350PK Παξιμάδι ευρείας περιοχής, μέγεθος #8, μήκος 13/16 ίντσες, 100 Pk
€23.36 /πακέτο