HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα, χειριστής εναλλαγής


Φίλτρα
Κατασκευή: κατασκευασμένα , HP @ 1 Phase - 120V: 2 , HP @ 3 Phase - 460V: 25 , HP @ 3 Phase - 575V: 40 , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Τάση: 600 VAC , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Pilot Light: Οχι , Τύπος εκκίνησης: Στυλ NEMA , Αξιολόγηση τάσης: 600 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACCurrent RatingΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΜήκοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL13R23D
Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης7.530Η 307.5155.42 "20€248.81
B
HBL13R22D
Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης-30Η 30--5.42 "15€169.06
C
HBL7882D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-85Η 85---20€243.23
D
HBL1379D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα7.530Η 307.5-4.52 "15€286.58
E
HBL7810D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-30Η 30---20€204.19
F
HBL7852D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-50Η 50---15€180.31
G
HBL1372D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-30Η 30--4.52 "20€139.39
C
HBL7883D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα1085Η 851025-40€294.55
H
HBL7853D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα7.550Η 507.5--25€253.73
I
HBL7843D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα7.540Η 407.5--20€292.74
J
HBL7863D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα1060Η 6010--30€329.94
K
HBL1389D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα7.530Η 307.5154.52 "20€267.50
L
HBL7862D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-60Η 60---20€274.16
I
HBL7842D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-40Η 40---15€172.54
K
HBL1392D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-30Η 30--4.52 "15€122.51
M
HBL7832D
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-30Η 30---15€98.57

Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα, χειριστής εναλλαγής

Οι χειροκίνητοι διακόπτες κινητήρα Hubbell Wiring Device-Kellems χρησιμοποιούνται σε ανεμιστήρες, αντλίες, μεταφορείς και ηλεκτρικά μηχανήματα για την παροχή ελέγχου On / Off μονοφασικών και τριφασικών κινητήρων AC. Διαθέτουν θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή αμαξώματος για αντοχή στην παρακολούθηση ηλεκτρικού τόξου και αντοχή σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 75 βαθμούς C. Ενσωματώνονται με προαιρετικά πλαϊνά προστατευτικά δακτύλων για ασφάλεια και διατίθενται σε τρέχουσες βαθμολογίες 30, 40, 50, 60 & 85A.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, χειροκίνητοι διακόπτες κινητήρα παρέχοντας έλεγχο επιφανείας για εύκολη λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;