Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D, με περίβλημα, 3 πόλους, 30 A, 600 VAC | AB2LVC 1MTD7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα, με περίβλημα, 3 πόλων, 30 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LVC Μοντέλο: HBL1389DCross Ref: 1MTD7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€260.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα
Ενισχυτές AC30
Current RatingΗ 30
Βάθος3.1 "
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 2200 VAC
Διάσταση4.52 x 3.97 x 3.4 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Συνθήκες έκθεσηςΣτεγνό εσωτερικό
Ύψος3.4 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
HP @ 3 Phase - 460-575V15
Φάση HP @ 3 - 480V15
Μήκος4.52 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη20
Μέγ. Τάση600 VAC
Ελάχ. Αριθμός κύκλων10000
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Θερμοκρασία λειτουργίας.60 έως -40 βαθμός Γ
ΧειριστήςΕναλλαγή
Φάση3
Πιλοτικό ΦωςΟχι
ΕυαισθησίαΟχι
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Ισχύς18000
Πλάτος3.97 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό περίβλημα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 230VΕνισχυτές ACCurrent RatingΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΜήκοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1372D, 30 A, 600 VAC, 2 Pole | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372DΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-30Η 30--4.52 "20€140.67
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D, με περίβλημα, 2 πόλους, 30 A, 600 VAC, μαύρο | AB2LVA 1MTD5 HBL1392DΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-30Η 30--4.52 "15€131.47
Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1379D, 30 A, 600 VAC, 2 Pole | AB2LVB 1MTD6 HBL1379DΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα7.530Η 307.5-4.52 "15€307.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 2 πόλοι, 600 VAC, 30 A, γκρι | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22DΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης-30Η 30--5.42 "15€181.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A, γκρι | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23DΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης7.530Η 307.5155.42 "20€244.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D Μηχανικός διακόπτης κινητήρα, 3 πόλοι, 40 A, 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843DΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα7.540Η 407.5--20€297.16
Μηχανικός διακόπτης κινητήρα HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7852D, 2 Pole, 50 A, 600 VAC | AB2LVG 1MTE3 HBL7852DΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα-50Η 50---15€193.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα, με περίβλημα, 3 πόλων, 30 A, 600 VAC
€260.05 /μονάδα