Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISC-LOCK NSC 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWE 36RM13

DISC-LOCK NSC 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CWE Μοντέλο: NSC 207-01-565Cross Ref: 36RM13

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Φλάντζα Ντία.1.230 "
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κλειδώματος σφήνας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7216
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.ΒαθμόςΎψοςΣύστημα μέτρησηςΤύπος νημάτωνΠλάτοςΤιμή
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653 / 8 "-16Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.787 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€104.32
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653 / 8 "-24Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.787 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNF (Πρόστιμο)-€100.07
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΥ NSF 206-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 9/16-18 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659 / 16 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.230 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNF (Πρόστιμο)-€151.83
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-18 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655 / 8 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.230 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNF (Πρόστιμο)-€156.46
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΥ DLTCN-500 Παξιμάδι κλειδώματος, 1/2-13 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, Ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001 / 2 "-13Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.045 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€150.45
DISC-LOCK DLTCN-625 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία 8, ψευδάργυρο, 50Pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255 / 8 "-11Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.265 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€171.85
DISC-LOCK DLTCN-875 Παξιμάδι κλειδώματος, 7/8-9 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 8, Steel Black Oxide, 20Pk | AH7CWK 36RM18 DLTCN-8757 / 8 "-9Μαύρο Οξείδιο1.735 "Βαθμολογία 8-ΊντσαUNC (χονδροειδές)-€179.45

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISC-LOCK NSC 207-01-565 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, βαθμός 8, ψευδάργυρο, 50 Pk
€156.46 /μονάδα