Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIAMOND VANTAGE S-01012HDSBSLX4 Core Bit 1 Inch Μήκος 5 / 8-11 Νήμα | AG2MZV 31NE64

DIAMOND VANTAGE S-01012HDSBSLX4 Core Bit 1 ιντσών Μήκος 5/8-11 Νήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MZV Μοντέλο: S-01012HDSBSLX4Σταυρός: 31NE64
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
€103.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό κομμάτι
Μήκος διάτρησης3"
Συνολικό μήκος4 2 / 5 "
Μέγεθος1"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207196060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Core Bit 2 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "2 x 1-1/4-7"8€177.23
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Bit Bit 4 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "4 x 1-1/4-7"8€289.68
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Bit Bit 6 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "6 x 1-1/4-7"8€434.48
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Core Bit 8 x 1-1/4-7 In | Ab6kqh 21UN40 08016 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "8 x 1-1/4-7"8€666.28
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Core Bit 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "10 x 1-1/4-7"8€711.74
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Core Bit 3 ίντσες | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Βασικό κομμάτι14 "3"8€227.17
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Core Bit 4-1/4 Inch | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Βασικό κομμάτι14 "4-1 / 4 "8€293.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-01012HDSBSLX4 Core Bit 1 ιντσών Μήκος 5/8-11 Νήμα
€103.25 /μονάδα