DIAMOND VANTAGE 08016JWHX2 Core Bit 8 ίντσες | AF6VCJ 20JY38

DIAMOND VANTAGE 08016JWHX2 Core Bit 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VCJ Μοντέλο: 08016JWHX2Cross Ref: 20JY38

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€554.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό κομμάτι
Μήκος διάτρησης14 "
Συνολικό μήκος14 "
Μέγεθος8
Μέγεθος νήματος8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.5545
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8207196060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Core Bit 2 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "2 x 1-1/4-7"8€177.23
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Bit Bit 4 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "4 x 1-1/4-7"8€289.68
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Bit Bit 6 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "6 x 1-1/4-7"8€434.48
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Core Bit 8 x 1-1/4-7 In | Ab6kqh 21UN40 08016 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "8 x 1-1/4-7"8€666.28
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Core Bit 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "10 x 1-1/4-7"8€711.74
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Core Bit 3 ίντσες | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Βασικό κομμάτι14 "3"8€227.17
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Core Bit 4-1/4 Inch | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Βασικό κομμάτι14 "4-1 / 4 "8€293.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIAMOND VANTAGE 08016JWHX2 Core Bit 8 ιντσών
€554.93 /μονάδα