JAMCO GX348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KQW 16C256

JAMCO GX348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KQW Μοντέλο: GX348-P5Κωδ. Σταυρού: 16C256

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,162.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Mesh Box
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΟυρεθάνη
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12 γκα
Τύπος λαβήςΣωληνοειδής με λεία κάμψη ακτίνας
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.86
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτος τροχού τροχούΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΤιμή
JAMCO GC336-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"Ουρεθάνη30 "--1.25 "-€723.83
JAMCO GD136-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"Ουρεθάνη18 "--1.25 "-€618.95
JAMCO GD348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"Ουρεθάνη30 "--1.25 "-€881.71
JAMCO GD360-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"Ουρεθάνη30 "--1.25 "-€1,804.90
RFQ
JAMCO GL236-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"Ουρεθάνη24 "--1.25 "-€605.22
JAMCO GL248-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"Ουρεθάνη24 "--1.25 "-€675.60
JAMCO GL348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"Ουρεθάνη30 "--1.25 "-€748.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO GX348-P5 Mesh Box Truck 1200 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,162.64 /μονάδα