Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWA161218 Κυκλική λεπίδα πριονιού, Διάμετρος λεπίδας 6 1/2 ιντσών, Arbor 5/8 ιντσών | CH6NYX 55EF17

DEWALT DWA161218 Κυκλική λεπίδα πριονιού, διάμετρος λεπίδας 6 1/2 ιντσών, Arbor 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NYX Μοντέλο: DWA161218Cross Ref: 55EF17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλική λεπίδα πριονιού
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
Blade Dia.6 1 / 2 "
Τύπος λεπίδαςFraming
Μέγεθος κοπής0.065 "
Τύπος κοπήςFraming
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Ταχύτητα δίσκου (RPM)7000 RPM
Γωνιακό γάντζο18 μοίρες
Μέγιστη. Βάθος κοπής6 1 / 2 "
Αριθμός δοντιών18
Πάχος Πλάκας0.039 "
Shapeγύρος
Υλικό συμβουλώνΣυμβουλές με καρβίδιο
Τρίψιμο δοντιώνATB + R

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΝοκ άουτ με διαμάντιαΆρμπορ ΤρύπαΜέγεθος κληματαριάςΜέγιστη. Βάθος κοπήςΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DWA7747 Κυκλική λεπίδα χάλυβα 14 ίντσες | AC4RUM 30ΗJ74 DWA7747Κυκλική λεπίδα πριονιούΟχι1"--1800660.076 "1€272.80
DEWALT DW7651 Κυκλική λεπίδα πριονιού χάλυβα 14 ίντσες 100 δόντια | AE6BDJ 5PGA9 DW7651Κυκλική λεπίδα πριονιούΟχι1"--38001000.087 "1€190.25
DEWALT DW3330 Κυκλικό πριόνι χάλυβα 7-1 / 4 ιντσών δόντια | AF6RHT 20GW03 DW3330Κυκλική λεπίδα πριονιούΝαι5 / 8 "--70001440.075 "1€19.73
DEWALT DW3591B10 Δισκοπρίονο Carbide 7-1/4 Inch 18 Teeth Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10Κυκλική λεπίδα πριονιούΝαι5 / 8 "--7000180.045 "10€298.96
DEWALT DWA7749 κυκλική λεπίδα πριονιού, ανοξείδωτο ατσάλι με μύτη από καρβίδιο, 14 ιντσών | AH2WTF 30HJ76 DWA7749Κυκλική λεπίδα πριονιούΟχι1"--1800900.068 "1€384.06
DEWALT DWA7840 κυκλική λεπίδα πριονιού, μεταλλικό καρβίδιο, 48 δόντια, διάμετρος 8" | AX3MTB 30HJ88 DWA7840Κυκλική λεπίδα πριονιούΟχι5 / 8 "--4000480.062 "1€131.39
DEWALT DWA7538 Κυκλική λεπίδα κοπής μετάλλου από καρβίδιο 5-3/8 ιντσών, αρ. δοντιών 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538Κυκλική λεπίδα πριονιούΟχι20mm--4200300.044 "1€83.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWA161218 Κυκλική λεπίδα πριονιού, διάμετρος λεπίδας 6 1/2 ιντσών, Arbor 5/8 ιντσών
€22.05 /μονάδα