VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 41 x 54 Inch Size, 880 lb., Blue, Steel | AG7UMQ

VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 41 x 54 Inch Μέγεθος, 880 lb., Blue, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UMQ Μοντέλο: HYD-5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,966.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHefti-Lift
Back Caster Dia.6"
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα880 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου1-1 / 2 "
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι2-1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου24 "
Πλάτος περονοφόρου22 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής42 "
Ύψος55 "
Ατομικό ύψος πιρουνιού2 1 / 2 "
Μεμονωμένο πλάτος πιρουνιού4 3 / 8 "
Μήκος36 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος3-1 / 2 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Υψος44 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού39.5 "
Ελάχ. Υψος4.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός πίσω τροχίσκου2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός Αντλίας22
Αριθμός αντλιών22
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΑντλία ποδιών
Εσωτερική διάσταση εξωθητήρα14 "
Outrigger Εξωτερική Διάσταση18 1 / 4 "
Συνολικό πλάτος πιρουνιού22 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Ταξίδι πλατφόρμας ανά εγκεφαλικό3 / 4 "
Πλάτος Πλατφόρμας23 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος44 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 2 "
Εύρος εξυπηρέτησης4 1/2 "έως 44"
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.7
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Portable Foot Pump, 41 x 69 Inch Size, 880 lb., Blue | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "έως 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,021.01
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, φορητή χειροκίνητη αντλία, μέγεθος 48 x 74 ίντσες, 800 λίβρες, ασήμι, ανοξείδωτο ατσάλι | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
RFQ
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 51 x 29 x 80 Inch Size, 1500 lb., Blue | AG7UMP HYD-15-4 "έως 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
RFQ
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, Portable Welded Hydraulic, 36 x 23 x 55 Inch Size, 880 lb., Blue, Steel | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "έως 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 41 x 54 Inch Μέγεθος, 880 lb., Blue, Steel
€1,966.89 /μονάδα