VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, φορητή χειροκίνητη αντλία, μέγεθος 48 x 74 ίντσες, 800 λίβρες, ασήμι, ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: AG7UML Μοντέλο: HYD-10-DA-SS
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€23,600.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHefti-Lift
Back Caster Dia.7"
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου πλάτης1-3 / 4 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα800 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος πιρούνι2-1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου25 1 / 2 "
Ταξίδι με πιρούνι ανά εγκεφαλικό3 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου22 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής46 3 / 4 "
Ύψος74 "
Ατομικό ύψος πιρουνιού2 1 / 2 "
Μεμονωμένο πλάτος πιρουνιού4 1 / 2 "
Μήκος48 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουαντλία χέρι
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος3-1 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος59 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Ελάχ. Υψος3.13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός πίσω τροχίσκου2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός αντλιών91
ΕπιχείρησηΧειροκίνητη αντλία διπλής δράσης
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητη αντλία διπλής δράσης
Εσωτερική διάσταση εξωθητήρα13 3 / 4 "
Outrigger Εξωτερική Διάσταση20 "
Συνολικό πλάτος πιρουνιού22 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας23 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος61-1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.7"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 3 / 4 "
Εύρος εξυπηρέτησης3 1/8 "x 59"
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 141.75
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΕύρος εξυπηρέτησηςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Portable Foot Pump, 41 x 69 Inch Size, 880 lb., Blue | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "έως 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,021.01
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 51 x 29 x 80 Inch Size, 1500 lb., Blue | AG7UMP HYD-15-4 "έως 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Portable Foot Pump, 41 x 54 Inch Size, 880 lb., Blue, Steel | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "έως 44"880 lbs.36 "23 "55 "€1,966.89
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, Portable Welded Hydraulic, 36 x 23 x 55 Inch Size, 880 lb., Blue, Steel | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "έως 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, φορητή χειροκίνητη αντλία, μέγεθος 48 x 74 ίντσες, 800 λίβρες, ασήμι, ανοξείδωτο ατσάλι
€23,600.47 /μονάδα