A B Ενισχυτές: 1A , Χρώμα: Καστανό , Τύπος σύνδεσης: Hardwired , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 19V AC έως 30V AC , Εύρος ελέγχου: 50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F , Τύπος ελέγχου: Οθόνη αφής , Βάθος: 1.5 " , Υψος: 5.5 " , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 μοίρες φά , Τοποθέτηση: 2 "x 4" κιβώτιο συμμοριών , Θέση τοποθέτησης: Τοίχος , Συνολικό βάθος: 1 7 / 16 " , Συνολικό ύψος: 4 3 / 4 " , Συνολικό πλάτος: 5 5 / 8 " , Τύπος αισθητήρα: Αισθητήρας πληρότητας , Θερμ. Ελεγχος: 100 μοίρες φά , Τύπος: Χαμηλή τάση , Πλάτος: 3"