DEWALT 07352-PWR Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, 7/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKG 448L73

DEWALT 07352-PWR Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, 7/8 Inch Dia., 304Ss, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6MKG Μοντέλο: 07352-PWRΣταυρός: 448L73

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€690.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας8"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3 7 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 7 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος4
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Ultimate Shear (λίβρες)24,160 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)24,160
Απόλυτη ένταση (λίβρες)25,625 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)19,880
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.02
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07352-PWR Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, 7/8 Inch Dia., 304Ss, 10PK
€690.80 /πακέτο