DURHAM MANUFACTURING Ντουλάπια κινητών πάγκων


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Ναι , Χρώμα: Γκρί , Βάθος συρταριού: 14-11 / 16 " , Ύψος συρταριού: 5.875 " , Πλάτος συρταριού: 20.437 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός θυρώνΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2212A-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας112€704.46
B
3400-95
-6"Φαινολική2000 λίβρεςΑτσάλι2-1€1,156.38
C
2211A-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας141€979.79
D
2210A-32B-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας201€993.80
E
2213A-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας221€1,162.00
F
2212A-BLP-8B-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας111€891.19
G
2212A-TH-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας112€756.79
H
2203-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας111€726.95
I
2210A-LU-95
-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας201€922.31
J
3100-95
-6"Φαινολική2000 λίβρεςΑτσάλι2-1€897.03
K
2202-95
30.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,141.75
L
2200-95
30.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€702.74
L
2201-95
30.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€998.00
M
2210A-PB-LU-95
42.25 "--1200 lbs.Ατσάλι---€909.89
N
HDCM243647-1T95
42.31 "---Ατσάλι---€2,106.28
O
2210-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,062.92
P
3100RM-5PU-95
42.125 "--2000 lbs.Ατσάλι---€1,077.01
Q
3121-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€3,100.34
R
3121-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,597.70
S
3121-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,577.08
T
31001DR-5PU-95
42.125 "--1400 lbs.Ατσάλι---€1,225.58
U
3115-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€2,672.19
V
2211-DLP-RM-10B-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,420.52
W
3100-BLP-18-95
42.125 "--2000 lbs.Ατσάλι---€1,542.83
X
3100-BLP-20-95
42.125 "--2000 lbs.Ατσάλι---€1,575.71
Y
3100-BLP-95
42.125 "--2000 lbs.Ατσάλι---€1,280.29
Z
3113-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€996.18
A1
3113-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€2,441.46
B1
3114-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,083.94
P
3116-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,301.94
C1
3117-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,149.54
D1
2211-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,471.41
E1
3111-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€957.29
R
3115-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,310.69
U
3112-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€2,623.22
E1
3118-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,164.18
F1
3119-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€2,994.98
G1
3120-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,316.59
E1
3121-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,494.47
H1
3119-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,457.59
R
3118-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,247.93
I1
3117-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,194.67
J1
3116-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,292.51
K1
3113-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,189.48
L1
3112-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€989.92
M1
3111-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€2,300.89
N1
3110-95
42.125 "--2000 lbs.Ατσάλι---€773.93
L1
2211A-TH-LU-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,230.60
O1
3112-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,017.32
P1
3116-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,218.17
Q1
3115-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,301.27
R1
3412-TH-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Ατσάλι---€2,174.15
S1
3412-RM-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Ατσάλι---€1,964.47
T1
3414-TH-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Ατσάλι---€2,139.12
U1
2221-95
54.13 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,458.89
V1
3414-MT-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Ατσάλι---€3,068.60
W1
3414-RM-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Ατσάλι---€2,390.43
X1
3401NVS-5PU-95
54.13 "--1200 lbs.Ατσάλι---€2,516.53
O
2220-95
54.13 "--1200 lbs.Ατσάλι---€1,192.78
Y1
3411-MT-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Ατσάλι---€2,955.52
Z1
3412-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Ατσάλι---€1,844.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;