DURHAM MANUFACTURING 2203-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, 1 συρτάρι, μέγεθος 18-1/4 x 30-1/8 x 38-3/8 ίντσες | AD6RKY 49Y087

DURHAM MANUFACTURING 2203-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, 1 συρτάρι, μέγεθος 18-1/4 x 30-1/8 x 38-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RKY Μοντέλο: 2203-LU-95Σταυρός: 49Y087

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€749.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
Βάθος ερμάριο πόρτας1 / 16 "
Ύψος γραφείου πόρτας17-5 / 8 "
Πλάτος γραφείου πόρτας21-9 / 16 "
Βάθος συρταριού14-11 / 16 "
Ύψος συρταριού5.875 "
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού100 λίβρες
Πλάτος συρταριού20.437 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge16
HandleΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών1
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος38.25 "
Συνολικό μήκος18.25 "
συνολικό πλάτος29.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.9
Ύψος πλοίου (cm)46.36
Μήκος πλοίου (cm)76.52
Πλάτος πλοίου (cm)97.47
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός θυρώνΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, μήκος 36 ίντσες, πλάτος 24 ίντσες | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"Φαινολική2000 λίβρεςΑτσάλι2-1€973.80
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, μήκος 60 ίντσες, πλάτος 24 ίντσες | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"Φαινολική2000 λίβρεςΑτσάλι2-1€1,174.11
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, 2 ρυθμιζόμενο ράφι, μέγεθος 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 ίντσες | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας112€773.55
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, 1 ρυθμιζόμενο ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 ίντσες | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας141€1,095.64
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, 8 κίτρινος κάδος, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 ίντσες | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας111€948.90
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, 1 ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 ίντσες | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας2-1€820.85
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, ρυθμιζόμενο ράφι, μέγεθος 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 ίντσες | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"πολυουρεθάνης1200 lbs.Συγκολλημένος χάλυβας221€1,114.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2203-LU-95 Κινητό ντουλάπι πάγκου, 1 συρτάρι, μέγεθος 18-1/4 x 30-1/8 x 38-3/8 ίντσες
€749.11 /μονάδα