Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής χρησιμοποιούνται ιδανικά για τη συγκράτηση τεμαχίων διαφορετικού πάχους και ανοχών. Είναι κατάλληλα για εργασίες σύσφιξης σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως μεταξύ νευρώσεων και κοίλου χώρου. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν συμπαγή σχεδιασμό για εγκατάσταση σε χώρους με λιγότερο χώρο. Σειρά Destaco FO Οι σφιγκτήρες διαθέτουν βάση βάσης φλάντζας για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδο, οριζόντιο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια. Είναι εξοπλισμένα με περιστρεφόμενο χειροκίνητο μοχλό / τροχό για να δεσμεύει ένα έμβολο στο τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco FO-161-60 έρχεται με στρογγυλό έμβολο ύψους 1.18 ίντσες και όριο διαδρομής 2.36 ίντσες. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης μεταβλητής διαδρομής έχει σταθερή διαδρομή εμβόλου 60 mm και διαδρομή σύσφιξης 4 mm. Ενεργοποιείται με ένα μοχλό με το ένα χέρι για εύκολη και γρήγορη λειτουργία. Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2020 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με ενεργοποίηση με δύο χέρια (έμβολο & μοχλός χειρός). Παρέχουμε επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με μπροστινή φλάντζα & βάση στήριξης διαμπερούς οπής.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-161-60 είναι ιδανικός για εφαρμογές, όπως συγκόλληση και συναρμολόγηση στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco FO-161-60 διαθέτει βάση με φλάντζα βάσης για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 2020 λίβρες.
- Είναι εξοπλισμένο με λαβή μοχλού ενός χεριού για να πιέζει το έμβολο πάνω στο τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του.
- Αυτό το έμβολο έχει ύψος 1.18 ίντσες και όριο διαδρομής 2.36 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να συγκρατήσει μόνο αξονικά φορτία και απαιτεί πρόσθετη ακτινική στήριξη του εμβόλου για το χειρισμό πλευρικών φορτίων.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για αντοχή και ανθεκτικότητα για αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από μεγάλο φορτίο.
- Ο σφιγκτήρας έχει σταθερή διαδρομή εμβόλου 60 mm και διαδρομή σύσφιξης 4 mm.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Αυτά τα περιστρεφόμενα μαξιλαράκια ώσης χρησιμοποιούνται μαζί με τον σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco FO-161-60 για να παρέχουν σταθερότητα εργασίας υψηλής απόδοσης χωρίς να καταστρέφονται οι συσφιγμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco FO-161-60 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco FO-161-60 με ευθεία γραμμή διαθέτει φλαντζωτή βάση με πόδι με οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι για μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε το Destaco FO-161-60 σφιγκτήρα ευθείας γραμμής σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco FO-162-60 σφιγκτήρες ευθείας γραμμής με τροχό με ένα χέρι για ακριβή έλεγχο της διαδρομής του εμβόλου. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σειράς FO, FL, G σελίδα στον ιστότοπό μας για άλλες επιλογές τοποθέτησης, όπως μπροστινή φλάντζα και βάση διαμπερούς οπής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
A. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής λειτουργούν χειροκίνητα για να περιστρέφουν το μοχλό ή τη λαβή για να πιέζουν το έμβολο πάνω στα τεμάχια εργασίας και να τα συγκρατούν με ασφάλεια.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση του προσαρτημένου άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.