Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-E είναι ιδανικός για γρήγορη σύσφιξη στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης χρησιμοποιεί έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Αυτός ο φορητός πνευματικός σφιγκτήρας επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται από έναν πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας με μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-E είναι εξοπλισμένος με έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να διοχετευτεί με σωλήνες σε εξαρτήματα και είναι ενσωματωμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Αυτή η μονάδα σφιγκτήρα είναι εντελώς αυτόνομη και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια. Διαθέτει επίσης κλειστό σχέδιο για συγκόλληση spot & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 868-E είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-E είναι ενσωματωμένος με μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης που προσφέρει γωνία ανοίγματος 90 μοιρών για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με σκληρυμένο πείρο και δακτύλιο σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-E είναι ενσωματωμένος με έναν ενσωματωμένο μηχανισμό περιορισμού ροής που εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή λαβής που προσφέρει άνεση στον χειριστή.
- Έρχεται πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για λειτουργία.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 868-E είναι ο αισθητήρας έτοιμος να φιλοξενήσει την υποδοχή T και τους στρογγυλούς αισθητήρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-E είναι εξοπλισμένος με μαγνητικούς δακτυλίους εμβόλου που επιτρέπουν ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810169: Αυτό το σετ κορδονιών επέκτασης και το παξιμάδι ζεύξης έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Αυτός ο στρογγυλός διακόπτης καλαμιού με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργεί από τον μαγνητικό δακτύλιο που είναι στερεωμένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Διαθέτει LED για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτός ο διακόπτης καλαμιού με υποδοχή T με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης είναι εξοπλισμένος με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ -14 και 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ασφάλισης χειρός κρατήματος Destaco 868-E συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και διασφαλίζει καλή περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια του χρήστη και βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 868-E διαθέτει διαμπερείς οπές στερέωσης στη βάση που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.