Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 850-ME χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση και συγκράτηση των προϊόντων με ασφάλεια στη θέση τους, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία χωρίς σφάλματα. Χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Λειτουργεί ως η πνευματική έκδοση του χειροκίνητου σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 630. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει μηχανισμό ενεργοποίησης εναλλαγής που του επιτρέπει να σφίγγεται με δύναμη μεγαλύτερη από την εφαρμοζόμενη δύναμη, καθιστώντας τον ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως η επεξεργασία και η συναρμολόγηση γενικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και αυτοκινήτων. Αυτός ο μη ασφαλιστικός σφιγκτήρας παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 850-ME αποτελείται από έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, έναν βραχίονα σύσφιξης και συνδέσμους για τον πολλαπλασιασμό της ασκούμενης δύναμης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης. Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα προσφέρει αντοχή και δομική ακαμψία ενώ προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 16000 λίβρες. Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco χρησιμοποιεί πίεση αέρα για να συσφίξει και να στερεώσει τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους, μέσω της δύναμης ενός μηχανισμού εναλλαγής. Είναι εξοπλισμένο με μοχλό που μπορεί να εμπλακεί για την άσκηση πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης. Ο μοχλός διαθέτει μακρύ λόγο οδηγού, με την υψηλή απόδοση κάθε εξαρτήματος να εξασφαλίζει ακαμψία. Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 850-ME χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές όπως συγκόλληση, δοκιμή στερέωσης και συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας και αυτοκινήτων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 850-ME διαθέτει μαγευτικό δακτύλιο εμβόλου που επιτρέπει ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Είναι έτοιμος αισθητήρας για να δεχτεί αισθητήρες στρογγυλού τύπου ή τύπου T-slot.
- Αυτή η πνευματική εναλλαγή διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής που εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 850450-63-1-00: Αυτά τα κιτ ανταλλακτικών στεγανοποιήσεων έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του πνευματικού σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 850-ME και εξασφαλίζουν λύσεις υψηλής απόδοσης για εργασία, αυτοματισμό και περιορισμό.
- Destaco 810169: Αυτά τα κορδόνια επέκτασης και τα παξιμάδια ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Αυτοί οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο στερεωμένο στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 850-ME πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής Destaco 850-ME διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση για να εξασφαλίσει εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες εναλλαγής;
Α. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής είναι διαθέσιμοι σε πολλές παραλλαγές με διαφορετική ικανότητα συγκράτησης. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση της) και του πάγκου εργασίας.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco ή οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας για ομαλή λειτουργία.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Εάν έχετε να κάνετε με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, τότε είναι προτιμότερο ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ή στις γραμμές συναρμολόγησης.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Το χρώμα της λαβής δεν έχει καμία σημασία, αλλά για να τονίσει μια αναγνωρίσιμη περιοχή και να βοηθήσει στην εύρεση της λαβής γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco προσφέρει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες που είναι ειδικά σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.