DESTACO Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 850 Series


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος εμβόλουΜέγεθος θύραςΧωρητικότηταΔιάμετρος κυλίνδρουUnψος εμβόλουΘερμοκρασία λειτουργίας.ΚύκλοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
850
5 / 8-111/8 NPT16000 λίβρες2.48 "2.63 "-10 έως 90°CΕξαιρετικό/Υψηλό€1,307.71
B
850-ΜΕ
M161/816000 λίβρες2.48 "2.63 "-10 έως 90°CΕξαιρετικό/Υψηλό€846.24

Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 850 Series

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 850 χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση των τεμαχίων στη θέση τους και χρησιμοποιούνται ευρέως στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής είναι ενσωματωμένοι με έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα μοχλό που μπορεί να δεσμευτεί για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης. Διαθέτουν κλειστό σχεδιασμό για εφαρμογές σε βρώμικα περιβάλλοντα (όπως MIG & σημειακή συγκόλληση) και έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρες για στρογγυλούς αισθητήρες και αισθητήρες τύπου slot T. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες Destaco της σειράς 850 έχουν μακρύ βραχίονα σύσφιξης με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 16000 lb (7257.477 kg). Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν πνευματικό κύλινδρο με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής που βοηθά στην ομαλή σύσφιξη και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για την εξασφάλιση ακριβούς ανίχνευσης θέσης. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης είναι πνευματικές εκδόσεις των σφιγκτήρων χειροκίνητης ευθείας δράσης της σειράς Destaco 650 και μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 βαθμούς Φαρενάιτ έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες διαθέτουν θύρες NPT 1/8 & G-1/4 ιντσών και είναι συμβατοί με το ανταλλακτικό στεγανοποιητικό συγκρότημα Destaco 850450-63-1-00 και τον στρογγυλό διακόπτη καλαμιού Destaco 810169 με καλώδιο γρήγορης αποσύνδεσης.
Προσφέρουμε επίσης Destaco Πνευματικοί σφιγκτήρες σειράς 858 με χωρητικότητα φορτίου έως 4000 λίβρες και σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 850 χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές όπως η συγκόλληση, η δοκιμή εξαρτημάτων και η συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 850 είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές όπως η συγκόλληση και η συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου.
  • Διαθέτουν ένα μοχλό που μπορεί να δεσμευτεί για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης.
  • Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες είναι έτοιμοι αισθητήρες τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot.
  • Διατίθενται με ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου ροής για ομαλή λειτουργία.
  • Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 850 είναι ικανοί να αντέχουν φορτία έως και 16000 lb και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 βαθμούς Φαρενάιτ και 195 βαθμούς Φαρενάιτ.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 850450-63-1-00: Αυτά τα ανταλλακτικά στεγανοποιητικά κιτ έχουν σχεδιαστεί για χρήση με μονάδες σύσφιξης 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 & 868-E.
  • Destaco 810169: Αυτά τα κορδόνια επέκτασης και τα παξιμάδια ζεύξης έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Αυτοί οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης λειτουργούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο στερεωμένο στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 850 είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 850 έχουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;

Οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco ή οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας για ομαλή λειτουργία.

Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;

Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.

Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;

Εάν έχετε να κάνετε με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, τότε είναι προτιμότερο ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.

Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;

Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ή στις γραμμές συναρμολόγησης.

Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής στους σφιγκτήρες Destaco;

Το χρώμα της λαβής δεν έχει καμία σημασία, αλλά για να τονίσει μια αναγνωρίσιμη περιοχή και να βοηθήσει στην εύρεση της λαβής γρήγορα και εύκολα.

Η Destaco προσφέρει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες που είναι ειδικά σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;