Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 847-S είναι η πνευματική έκδοση του χειροκίνητου σφιγκτήρα ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης 247-S. Ενσωματώνει έναν σύνδεσμο δράσης εναλλαγής πάνω από το κέντρο σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εντελώς αυτόνομος και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου υποδοχής T. Διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει έναν συμπαγή βραχίονα σύσφιξης για τη διατήρηση των τεμαχίων με ασφάλεια στη θέση τους και το χειρισμό φορτίων έως και 1000 λίβρες. Ο βραχίονας σύσφιξης παρέχει μεγάλο διάκενο για εύκολη φόρτωση χρησιμοποιώντας έναν ανθεκτικό ελικοειδή μηχανισμό έκκεντρου που λειτουργεί από έναν κύλινδρο αέρα διπλής ενέργειας. Διαθέτει μεγάλη γωνία ανοίγματος που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων και μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση 145 psig. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής ασκεί τη δύναμη συγκράτησης στην ίδια προς τα κάτω κατεύθυνση, αλλά η λαβή βρίσκεται σε οριζόντια θέση στην κλειστή της ρύθμιση. Αυτό επιτρέπει στη μονάδα να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση πάνω από τον σφιγκτήρα ή όπου χρειάζεται το χέρι του χειριστή να είναι μακριά από τον σφιγκτήρα κατά τη λειτουργία.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 847-S χρησιμοποιείται για εφαρμογές όπως μηχανική κατεργασία, συγκόλληση, λείανση και κατασκευή μετάλλων στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αυτοματισμούς, αεροδιαστημική και αυτοκινητοβιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 847-S είναι ενσωματωμένος με έναν ενσωματωμένο μηχανισμό περιορισμού ροής που εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή λαβής που προσφέρει άνεση στον χειριστή.
- Έρχεται πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για λειτουργία.
- Αυτό το μοντέλο παρέχεται με μπουλόνι συγκράτησης (247110) για ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 847-S είναι αισθητήρας έτοιμος να φιλοξενήσει αισθητήρες με υποδοχή T (8EA-109-1) ή στρογγυλούς (810169).
- Είναι έτοιμος διακόπτης για αισθητήρες 4 mm ή 6.5 x 5 mm.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μαγνητικούς δακτυλίους εμβόλου που επιτρέπουν ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Έχει γωνία ανοίγματος 94 μοιρών που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Στήριγμα μπουλονιού Destaco 247110: Αυτά τα μπουλόνια συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη στερέωση / συγκράτηση του συγκροτήματος του άξονα στη θέση του για τον πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 847-S.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ασφάλισης χειρός κρατήματος Destaco 847-S συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και διασφαλίζει καλή περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια του χρήστη και βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 847-S διαθέτει διαμπερείς οπές στερέωσης στη βάση που βοηθούν τη μονάδα να εγκατασταθεί εύκολα στις επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.