Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-2030000 έχει σχεδιαστεί για μια ποικιλία εφαρμογών σύσφιξης, λαβής, τάνυσης και εντοπισμού στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ελαφρύ σώμα από αλουμίνιο για μείωση της κούρασης του χειριστή και χαλύβδινο βραχίονα για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα και είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση και συγκράτηση αντικειμένων με ασφάλεια. Ο κλειστός πνευματικός σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια και προορίζεται ειδικά για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ενσωματωμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας και λειτουργεί με μέγιστη πίεση βραχίονα σφιγκτήρα 120 psi προσφέροντας ροπή συγκράτησης 380 ft-lb. Διαθέτει πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα και διαθέτει πατενταρισμένο μηχανισμό Toggle Lock Plus για σφιγκτήρα ασφάλισης στη σταθερή θέση εάν ανιχνευθεί ξαφνική πτώση πίεσης ή αποσύνδεση του σωλήνα. Το χαρακτηριστικό ασφαλείας Toggle Lock Plus διασφαλίζει ότι διατηρείται η κατάσταση ασφάλισης πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα. Παρέχεται με οριζόντιο βραχίονα σφιγκτήρα U (κεντρικά τοποθετημένος για σταθερή σύσφιξη). Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-2030000 μπορεί να χειριστεί μέγιστο φορτίο 3360 lb σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε επιφάνειες από μπροστά, πίσω ή στα πλάγια.
Χρήσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-2030000 είναι ιδανικός για σύσφιξη, συγκράτηση και τοποθέτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων, σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού. Χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-2030000 έχει ένα ελαφρύ σώμα αλουμινίου που μειώνει την κόπωση του χειριστή και προσφέρει χωρητικότητα 3360 lb.
- Έρχεται με γωνία ανοίγματος 105 μοιρών που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια με δυνατότητα τοποθέτησης από μπροστά, πίσω ή στα πλαϊνά του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο κλειστός πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος διαθέτει μια λειτουργία εναλλαγής για να παράγει περισσότερη δύναμη εφαρμόζοντας λίγη δύναμη σε διαφορετικούς μεντεσέδες.
- Παρέχεται με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους σε σημεία περιστροφής για τη στερέωση, περιστροφή και μετακίνηση της ράβδου λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος έχει έναν οριζόντιο βραχίονα σφιγκτήρα U που είναι τοποθετημένος κεντρικά για σταθερή σύσφιξη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8JG-067-2-01: Αυτός ο κεντρικός βραχίονας σύσφιξης τύπου U έχει σχεδιαστεί για πνευματικό σφιγκτήρα ισχύος Destaco 82L4G-2030000, για σταθερή σύσφιξη.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Αυτά τα καλώδια αισθητήρων έχουν σχεδιαστεί με συνδέσμους 4 ή 5 ακίδων για να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του σφιγκτήρα.
- Destaco 8CE-282-1, 8CE-284-1, 8CE-286-1, 8CE-288-1, 8CE-290-1 & 8CE-292-1: Αυτοί οι περιοριστές γωνίας ανοίγματος έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν 15, 30, 45 , γωνίες ανοίγματος 60, 75 και 90 μοιρών προς τους σφιγκτήρες.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Τα γυαλιά της μάρκας είναι ιδανικά για τη σύσφιξη των βραχιόνων καθώς και για την παροχή αυτοματισμών υψηλής απόδοσης, συγκράτησης και λύσεων συγκράτησης εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-2030000 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και της ποιοτικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-2030000 εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια με δυνατότητα τοποθέτησης από μπροστά, πίσω και στα πλαϊνά του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές που έχουν φλάντζα, στενή φλάντζα, στυλ στερέωσης σε ευθεία και συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται οριστικά. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, σαφώς θα χρειαστεί ένας μικρότερος σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή τη δύναμη συγκράτησης που χρειάζεστε για να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Γιατί χρειάζεστε σφιγκτήρα ρεύματος;
A. Οι σφιγκτήρες ισχύος Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής όπου η απαίτηση είναι να σφίγγονται με ακρίβεια τα εξαρτήματα επανειλημμένα, γρήγορα και με ακρίβεια. Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση για χειροκίνητη ενεργοποίηση του σφιγκτήρα είτε λόγω περιορισμού χώρου (δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) είτε επειδή ο σφιγκτήρας βρίσκεται απομακρυσμένα.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.