Ο πνευματικός σφιγκτήρας τροφοδοσίας Destaco 82L4G-203B800 είναι κατάλληλος για μια ποικιλία εφαρμογών σύσφιξης, σύσφιξης, τάνυσης και εντοπισμού στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας, καθώς και ιδανικός για την ασφαλή τοποθέτηση και συγκράτηση αντικειμένων. Είναι σχεδιασμένο με ακρίβεια και προορίζεται ειδικά για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης. Αυτός ο κλειστός σφιγκτήρας έχει ένα ελαφρύ σώμα αλουμινίου για μείωση της κούρασης του χειριστή και ατσάλινο βραχίονα για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Λειτουργεί με μέγιστη πίεση βραχίονα σφιγκτήρα 120 psi προσφέροντας ροπή συγκράτησης 280 lb. Διαθέτει πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα και διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης εναλλαγής για το κλείδωμα του σφιγκτήρα στο σταθερό θέση εάν εντοπιστεί ξαφνική πτώση πίεσης ή αποσύνδεση του σωλήνα. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας διασφαλίζει επίσης ότι διατηρείται η κατάσταση ασφάλισης πάνω από το κέντρο και ότι ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα. Παρέχεται με οριζόντιο βραχίονα σφιγκτήρα U (κεντρικά τοποθετημένος για σταθερή σύσφιξη) και περιλαμβάνει αισθητήρες για ανίχνευση θέσης. Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-203B800 μπορεί να χειριστεί μέγιστο φορτίο 3360 lb σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ, προσφέρει γωνία ανοίγματος 105 μοιρών και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στην επιφάνεια από μπροστά, πλάγια ή πίσω.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-203B800 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές υψηλής παραγωγής όπως σύσφιξη, λαβή, τέντωμα, συγκράτηση, εντοπισμός και τοποθέτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων, σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού. Χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-203B800 έχει ένα ελαφρύ σώμα αλουμινίου που μειώνει την κόπωση του χειριστή και προσφέρει χωρητικότητα 3360 λίβρες.
- Διαθέτει γωνία ανοίγματος 105 μοιρών που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ισχύος Destaco εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια με δυνατότητα τοποθέτησης από εμπρός, πλευρές ή πίσω από τον σφιγκτήρα.
- Αυτός ο κλειστός πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος διαθέτει μια λειτουργία εναλλαγής για να παράγει περισσότερη δύναμη εφαρμόζοντας λίγη δύναμη σε διαφορετικούς μεντεσέδες.
- Παρέχεται με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους σε σημεία περιστροφής για τη στερέωση, περιστροφή και μετακίνηση της ράβδου λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος έχει έναν οριζόντιο βραχίονα σφιγκτήρα ο οποίος είναι κεντρικά τοποθετημένος για σταθερή σύσφιξη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8JG-067-2-01: Ο κεντρικός βραχίονας σύσφιξης τύπου U έχει σχεδιαστεί για πνευματικό σφιγκτήρα ισχύος Destaco 82L4G-203B800 για σταθερή σύσφιξη.
- Destaco 8JG-068-1-01: Ο κεντρικός βραχίονας σύσφιξης πλευρικού τύπου έχει σχεδιαστεί για πνευματικό σφιγκτήρα Destaco 82L4G-203B800 για σταθερή σύσφιξη. Προσφέρει γωνία ανοίγματος σφιγκτήρα έως 105 μοίρες.
- Destaco 8JG-364-1-01: Ο κεντρικός βραχίονας σύσφιξης τύπου H έχει σχεδιαστεί για πνευματικό σφιγκτήρα Destaco 82L4G-203B800 για σταθερή σύσφιξη, με μέγιστη γωνία ανοίγματος 105 μοίρες.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Αυτά τα καλώδια αισθητήρων έχουν σχεδιαστεί με συνδέσμους 4 ή 5 ακίδων για να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του σφιγκτήρα.
- Destaco 8CE-312-1, 8CE-310-1, 8CE-314-1, 8CE-316-1, 8CE-318-1 & 8CE-320-1: Οι περιοριστές γωνίας ανοίγματος έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν 15, 30, 45 , Γωνίες ανοίγματος 60, 75 και 90 μοιρών στους σφιγκτήρες.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Τα ανταλλακτικά της μάρκας είναι ιδανικά για σύσφιξη των βραχιόνων, ενώ παρέχουν λύσεις αυτοματοποίησης και υψηλής απόδοσης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 82L4G-203B800 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και της ποιοτικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας τροφοδοσίας Destaco 82L4G-203B800 εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια με δυνατότητα τοποθέτησης από το μπροστινό, τα πλάγια ή το πίσω μέρος του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, σαφώς θα χρειαστεί ένας μικρότερος σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή τη δύναμη συγκράτησης που χρειάζεστε για να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Γιατί χρειάζεστε σφιγκτήρα ρεύματος;
A. Οι σφιγκτήρες ισχύος Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής όπου η απαίτηση είναι να σφίγγονται με ακρίβεια τα εξαρτήματα επανειλημμένα, γρήγορα και με ακρίβεια. Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση για χειροκίνητη ενεργοποίηση του σφιγκτήρα είτε λόγω περιορισμού χώρου (δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) είτε επειδή ο σφιγκτήρας βρίσκεται απομακρυσμένα.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.