Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 817-S-LC είναι ιδανικό για την αντικατάσταση φθαρμένων σφιγκτήρων εναλλαγής πεπιεσμένου αέρα της σειράς Destaco 817-S και για γρήγορη σύσφιξη στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Λειτουργεί συνδυάζοντας έναν πνευματικό κύλινδρο με έναν μηχανισμό εναλλαγής για τη στερέωση και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με μια θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια για χρήση αυτού του πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς όσο και για αισθητήρες τύπου slot T και διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με σύνδεση δράσης εναλλαγής πάνω από το κέντρο σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου. Το συγκρότημα σφιγκτήρα Destaco 817-S-LC διαθέτει κλειστό σχεδιασμό για χρήση σε βρώμικα περιβάλλοντα (MIG & σημειακή συγκόλληση) και ενεργοποιείται από πνευματικούς κυλίνδρους διπλής ενέργειας που παράγουν μέγιστη πίεση σύσφιξης 145 psig. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 817-S-LC είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή λαβής για μέγιστη άνεση του χειριστή μειώνοντας την κόπωση των χεριών. Η μονάδα επιτρέπει την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση και είναι εξοπλισμένη με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι εντελώς αυτόνομος και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Επιτρέπει τις επιφάνειες διπλής τοποθέτησης για μέγιστη ευελιξία και είναι ικανό να χειρίζεται φορτία έως και 450 lb, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ. Διαθέτει συμπαγή βραχίονα σύσφιξης ράβδου για να διατηρεί τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 817-S-LC είναι ιδανικός για συγκόλληση, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και έλεγχο στερέωσης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Το συγκρότημα πνευματικού ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 817-S-LC προσφέρει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της απαίτησης για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Παρέχεται με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει πίεση κυλίνδρου έως και 145 psig σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 450 λίβρες.
- Διαθέτει μασίφ βραχίονα σε στυλ ράβδου για ευκολία σύσφιξης.
- Ο σφιγκτήρας Destaco 817-S-LC έχει διπλές επιφάνειες στήριξης για μέγιστη ευελιξία.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810169 & 8EA-109-1: Αυτοί οι στρογγυλοί (810169) ή T-slot (8EA-109-1) αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί για τον σφιγκτήρα ευθείας γραμμής 817-S-LC της μάρκας, για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού. .
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 817-S-LC πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 817-S-LC διαθέτει οπές με σπείρωμα με διπλές επιφάνειες στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση με βέλτιστη ευελιξία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.