Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 803-LC χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα και μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Λειτουργεί ως η πνευματική έκδοση του χειροκίνητου σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 603. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας διαθέτει μηχανισμό ενεργοποίησης εναλλαγής που του επιτρέπει να σφίγγεται με δύναμη μεγαλύτερη από την εφαρμοζόμενη δύναμη, καθιστώντας τον ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως η επεξεργασία και η συναρμολόγηση γενικών μηχανημάτων, πλοίων και αυτοκινήτων. Αυτό παρέχει δύναμη σύσφιξης σε ευθεία αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Αυτός ο σφιγκτήρας αποτελείται από έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, έναν βραχίονα σύσφιξης και συνδέσμους για τον πολλαπλασιασμό της ασκούμενης δύναμης. Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-LC χρησιμοποιεί πίεση αέρα για να συσφίξει και να στερεώσει τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους, μέσω της δύναμης ενός μηχανισμού εναλλαγής. Είναι εξοπλισμένο με μοχλό που μπορεί να εμπλακεί για την άσκηση πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης. Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα προσφέρει αντοχή και δομική ακαμψία ενώ αντέχει πίεση έως και 80 psi. Έχει μέγιστη χωρητικότητα 600 λίβρες.
Χρήσεις:
Αυτός ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-LC είναι ιδανικός για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όπως η συγκόλληση και η συναρμολόγηση, για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ανταλλακτικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 803-LC είναι εξοπλισμένος με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό έμβολο δακτυλίου για εξασφάλιση ακριβούς ανίχνευσης θέσης.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι η πνευματική έκδοση του χειροκίνητου σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 603 & ενός ανταλλακτικού συγκροτήματος σφιγκτήρα για το Destaco 803. Χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση των τεμαχίων στη θέση τους.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρες για στρογγυλούς αισθητήρες ή αισθητήρες τύπου slot T.
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-LC μπορεί να φιλοξενήσει αισθητήρες είτε με υποδοχή T (8EA-109-1) είτε στρογγυλούς (810169).
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 807CYL: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν ελαττωματικούς κυλίνδρους σε περίπτωση που ο παλιός φθαρεί ή είναι ελαττωματικός.
- Destaco 810169: Αυτοί οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης με LED για εύκολη ρύθμιση. Αυτοί οι διακόπτες με βαθμολογία IP67 μπορούν να ενεργοποιηθούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με σχισμή T διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης για τοποθέτηση σε κυλίνδρους με αυλακώσεις σχισμής Τ. Έχουν βαθμολογία IP67 και ενεργοποιούνται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 803-LC συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-LC διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco ή οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας για ομαλή λειτουργία.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Εάν έχετε να κάνετε με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, τότε είναι προτιμότερο ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ή στις γραμμές συναρμολόγησης.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Το χρώμα της λαβής δεν έχει καμία σημασία, αλλά για να τονίσει μια αναγνωρίσιμη περιοχή και να βοηθήσει στην εύρεση της λαβής γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco προσφέρει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.