Το Destaco 803-RC είναι ένας ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής για σφιγκτήρες Destaco 830. Χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Λειτουργεί ως η πνευματική έκδοση των χειροκίνητων σφιγκτήρων ευθείας γραμμής Destaco 603. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα και μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -14 έως 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει μηχανισμό ενεργοποίησης εναλλαγής που του επιτρέπει να σφίγγεται με δύναμη μεγαλύτερη από την εφαρμοζόμενη δύναμη, καθιστώντας τον ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως η επεξεργασία και η συναρμολόγηση γενικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και αυτοκινήτων. Αυτός ο μη ασφαλιστικός σφιγκτήρας παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με το μέγεθος της οπής και την πίεση εισόδου. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco είναι εξοπλισμένος με ένα μοχλό που μπορεί να δεσμευτεί για την άσκηση πνευματικής πίεσης στην κεφαλή σύσφιξης. Ο μοχλός διαθέτει μακρύ λόγο οδηγού, με την υψηλή απόδοση κάθε εξαρτήματος να εξασφαλίζει ακαμψία. Ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 803-RC αποτελείται από έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας, έναν βραχίονα σύσφιξης και συνδέσμους για τον πολλαπλασιασμό της ασκούμενης δύναμης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης. Η στιβαρή κατασκευή από χάλυβα προσφέρει αντοχή και δομική ακαμψία ενώ επιτρέπει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 600 lb.
Χρήσεις:
Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 803-RC έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές όπως λείανση, συγκόλληση, συναρμολόγηση και ελαφριά μηχανική κατεργασία στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-RC είναι εξοπλισμένος με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για εξασφάλιση ακριβούς ανίχνευσης θέσης.
- Διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για να φιλοξενεί αισθητήρες στρογγυλού ή τύπου T-slot.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής είναι ενσωματωμένος με ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής για την εξάλειψη των εξωτερικών ελέγχων ροής.
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 803-RC διαθέτει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 600 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι αισθητήρες βαθμού IP67 (3 καλώδια, M8 x 1 βύσμα, 3 ακίδες) είναι συμβατοί με τον ανταλλακτικό πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 803-RC και είναι τοποθετημένοι σε κυλίνδρους με αυλακώσεις θυρίδων T. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 βαθμούς έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι αισθητήρες ενεργοποιούνται με μαγνητικό δακτύλιο που είναι τοποθετημένος στον κύλινδρο των σφιγκτήρων και διαθέτουν LED για εύκολη ρύθμιση.
- Destaco 810169: Αυτοί οι στρογγυλεμένοι αισθητήρες με βαθμολογία IP67 μπορούν να τοποθετηθούν σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm. Ενεργοποιούνται από έναν μαγευτικό δακτύλιο που είναι τοποθετημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 803-RC είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και βελτιωμένης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 803-RC διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση για γρήγορη τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco χρησιμοποιούν κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για προσωρινή στερέωση και είναι ιδανικοί για γρήγορη σύσφιξη σε συνεχείς εργασίες παραγωγής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι ταλαντευόμενοι σφιγκτήρες;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco είναι συσκευές με γάντζους που τοποθετούνται είτε απευθείας σε μια θήκη είτε στο σώμα του εργαλείου, για τη χρήση του βραχίονα αιώρησης για την αύξηση των ταχυτήτων αποσύνδεσης και σύσφιξης.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
A. Κατά την επεξεργασία των μηχανικών σφιγκτήρες της μάρκας, θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Στην περίπτωση των πνευματικών στεγανοποιήσεων κυλίνδρων, η χρήση του γράσου Magnalube G θα ήταν ιδανική.
Ερ. Ποια είναι η λειτουργία ενός πνευματικού κυλίνδρου;
Α. Οι πνευματικοί κύλινδροι Destaco είναι μηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο αέριο για τη δημιουργία δύναμης σε παλινδρομική γραμμική κίνηση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.