Πνευματικοί σφιγκτήρες είναι ιδανικά για την άσκηση πίεσης στα τεμάχια εργασίας για επαναλαμβανόμενες εφαρμογές σύσφιξης με χρήση κυλίνδρων που ενεργοποιούνται με αέρα. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco είναι κατάλληλοι για εργασίες στερέωσης, δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης σε βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Σειρά Destaco 802 Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης είναι πνευματικές εκδόσεις χειροκίνητων σφιγκτήρων 202-U. Είναι έτοιμοι αισθητήρες για την ανίχνευση ανοιχτών και κλειστών θέσεων του σφιγκτήρα και διαθέτουν ενσωματωμένο χαρακτηριστικό περιορισμού ροής για ομαλή ροή, εξαλείφοντας τις απαιτήσεις εξωτερικού ελέγχου ροής. Το Destaco 802-U-LC χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για την αντικατάσταση του φθαρμένου συγκροτήματος του σφιγκτήρα Destaco 802-U. Λειτουργεί με σύνδεση με πνευματικό κύλινδρο που χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για τη μετακίνηση της ράβδου σφιγκτήρα και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Ο πνευματικός κύλινδρος διπλής ενέργειας διαθέτει θύρα 1/8 NPT ή G-1/8 για σύνδεση σε πνευματική πηγή ισχύος. Αυτό το συγκρότημα σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο U για την υποδοχή ενός ρυθμιζόμενου συγκροτήματος ατράκτου για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη και την ασφαλή λειτουργία. Αυτό το συγκρότημα σφιγκτήρα διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα 200 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή που έχει υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας.
Χρήσεις:
Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 802-U-LC χρησιμοποιείται ιδανικά σε εφαρμογές, όπως στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και συναρμολόγηση σε βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 802-U-LC χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο σύσφιξης U για ευέλικτη ρύθμιση της θέσης του άξονα.
- Αυτός ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει μήκος 1.73 ίντσες και ύψος 1.06 ίντσες.
- Προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 200 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα μοχλό για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης σε έναν πνευματικό κύλινδρο και στη συνέχεια για την κίνηση του βραχίονα σύσφιξης.
- Έρχεται με ροδέλες με φλάντζα για τη σύσφιξη των προσαρτημένων αξόνων σε σταθερή θέση.
- Η βάση αυτού του συγκροτήματος σφιγκτήρα διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη εγκατάσταση σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συγκρότημα ανταλλακτικού κυλίνδρου Destaco 802CYL: Αυτά τα συγκροτήματα κυλίνδρων συνδέονται σε ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρα για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων πνευματικών σφιγκτήρων της σειράς 802.
- Destaco 202208-M: Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για σύνδεση στη ράβδο σύσφιξης και συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Destaco 215105: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται για το σφίξιμο των αξόνων σε σταθερή θέση όταν είναι προσαρτημένες στον ανταλλακτικό σφιγκτήρα Destaco 802-U-LC.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 802-U-LC έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της αποτελεσματικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο ανταλλακτικός σφιγκτήρας Destaco 802-U-LC διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει η μάρκα σφιγκτήρα Destaco 802-U-LC σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες σε μια σειρά από διαμορφώσεις, στυλ και υλικά (αλουμίνιο / χάλυβας).
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για ανακατασκευή;
A. Ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC, πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη ή η ικανότητα συγκράτησης παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του προσαρτημένου άξονα στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.