Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U-RC είναι ένας ανταλλακτικός σφιγκτήρας για τον σφιγκτήρα 802-U. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με μια θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Ο μη περιστρεφόμενος κύλινδρος μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Είναι ιδανικό για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής ενσωματώνει σύνδεση δράσης εναλλαγής πάνω από το κέντρο σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 802-U-RC είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής και εξασφαλίζοντας ομαλή σύσφιξη. Είναι μια πλήρως ανεξάρτητη μονάδα και απαιτεί μόνο μία πηγή πίεσης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση MIG & σημειακή σε βρώμικα περιβάλλοντα. Έρχεται με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτός ο ανταλλακτικός σφιγκτήρας μπορεί να αντέξει φορτία έως και 200 λίβρες και είναι ενσωματωμένος με βραχίονες σύσφιξης U-bar για τη διατήρηση των τεμαχίων με ασφάλεια στη θέση τους. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U-RC είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση του χειριστή και μείωση της κούρασης των χεριών. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς F.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 802-U-RC χρησιμοποιείται για σύσφιξη, τοποθέτηση και συγκράτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων, σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U-RC περιλαμβάνει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για ομαλή λειτουργία.
- Έρχεται με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για την υποδοχή αισθητήρων είτε με υποδοχή T είτε στρογγυλούς αισθητήρες.
- Ο σφιγκτήρας επαναπαλμάτωσης Destaco 802-U-RC είναι ενσωματωμένος με βραχίονες σύσφιξης U-bar για να διατηρείτε τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 200 λίβρες.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 802550-20-1-00: Αυτά τα ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης έχουν σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των σφιγκτήρων και εξασφαλίζουν λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και συγκράτησης.
- Destaco 202208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται με τον πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 802-U-RC για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ σφιγκτήρων και συσφιγμένων αντικειμένων, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Μπορούν να προσαρμοστούν για την τοποθέτηση υλικών διαφορετικού πάχους και μπορούν επίσης να αντικατασταθούν για την παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
- Destaco 215105: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με τον πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 802-U-RC για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα για να παρέχουν δομική ακαμψία και να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U-RC πληροί τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U-RC διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι διαθέσιμος ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 802-U-RC σε έκδοση υψηλής θερμοκρασίας;
Α. Η έκδοση υψηλής θερμοκρασίας είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, προσθέστε -HT στο τέλος του αριθμού μοντέλου και ζητήστε μια προσφορά από Raptor Supplies.
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC είναι τέλειο για χρήση με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα των λαβών σφιγκτήρα Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.