Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8007-EHR, γνωστός και ως πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης, είναι ιδανικός για γρήγορη σύσφιξη στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση των τεμαχίων στη θέση τους και για την οικονομική χρήση σε εργασίες βραχείας διάρκειας με προσωρινή στερέωση. Αυτός ο φορητός σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό εναλλαγής για να διατηρεί τον σφιγκτήρα μηχανικά κλειδωμένο, ακόμη και κατά την απώλεια πίεσης αέρα. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο πηγή πίεσης. Η συμπαγής ράβδος σύσφιξης και οι σκληρυμένοι πείροι και δακτύλιοι σε όλα τα σημεία περιστροφής εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα της μονάδας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8007-EHR είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Έρχεται εξοπλισμένο με ένα συγκρατητήρα μπουλονιού για το χειρισμό φορτίων έως και 830 λίβρες και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco είναι εξοπλισμένος με έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα εξαρτήματα, και είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης. Διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση spot & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 8007-EHR είναι ιδανικός για εφαρμογές στερέωσης, δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8007-EHR διαθέτει λειτουργία έτοιμη για αισθητήρα για κυλίνδρους στρογγυλής ή σχισμής τύπου T, για τοποθέτηση χαμηλού προφίλ και εύκολη τοποθέτηση.
- Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ροής εξαλείφει τους εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης της Destaco μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 830 λίβρες.
- Ενσωματώνει σκληρυμένους πείρους και δακτυλίους σε όλα τα σημεία περιστροφής για βελτιωμένη αντοχή.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8007-EHR συνοδεύεται από συμπαγή ράβδο σύσφιξης για πολλαπλές εφαρμογές.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Είναι ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Τα καλώδια επέκτασης γρήγορης αποσύνδεσης, CABL-010 (2 mm) & CABL-013 (5 mm), παρέχουν ευέλικτη ρύθμιση μήκους και ύψους και είναι σχεδιασμένα για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης .
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης 8007-EHR μπορεί να φιλοξενήσει αισθητήρες με υποδοχή T (8EA-109-1) ή στρογγυλούς (810169). Χρησιμοποιούνται για λύσεις εργασίας υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8007-EHR είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 8007-EHR προσφέρει τοποθέτηση χαμηλού προφίλ και εύκολη τοποθέτηση. Διαθέτει οπές με σπείρωμα στην πλάκα βάσης για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε μια λεία επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.