Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8007-EHL έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση / σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους κατά τη λειτουργία. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης είναι ιδανική επιλογή για εργασίες συναρμολόγησης και συγκόλλησης. Διαθέτει βραχίονα σύσφιξης σε στυλ συμπαγούς ράβδου που εμποδίζει το τεμάχιο εργασίας να γλιστρήσει ή να μετακινηθεί στη μέση της λειτουργίας. Αυτή η ράβδος σύσφιξης είναι τροποποιητική ικανή για προσαρμογή σε διάφορες απαιτήσεις εφαρμογών. Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco έχει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για να εξασφαλίζει ομαλή σύσφιξη σε όλη τη λειτουργία. Το έμβολο μαγνητικού δακτυλίου του επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης του εμβόλου, εξασφαλίζοντας έτσι ακριβή σύσφιξη. Η βάση του με φλάντζα διαθέτει πολλαπλά ζεύγη οπών στερέωσης για τη στερέωση του σφιγκτήρα (με χρήση βιδών) σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας. Σε περιπτώσεις όπου ο σφιγκτήρας πρέπει να αφαιρεθεί ή να μετατοπιστεί, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλώς τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Destaco Σειρά 8007 Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης διατίθενται επίσης σε παραλλαγές λαβής σύσφιξης αριστερής και δεξιάς πλευράς Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8007-EHL έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευής και μεταλλουργίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8007-EHL διαθέτει πνευματικό κύλινδρο με ενσωματωμένο έλεγχο ροής για εξασφάλιση ομαλής σύσφιξης καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης συμπαγούς στυλ που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή τη μετακίνηση του τεμαχίου στη μέση της λειτουργίας.
- Αυτή η ράβδος σύσφιξης του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης είναι τροποποιητική ικανή να προσαρμόζεται σε διάφορες απαιτήσεις εφαρμογών.
- Έρχεται με ένα πιστόνι μαγνητικού δακτυλίου που επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση της θέσης του εμβόλου για ακριβή σύσφιξη.
- Η βάση με φλάντζα του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco διαθέτει πολλαπλά ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 8007-EHL: Αυτοί οι ανταλλακτικοί σφιγκτήρες φιλοξενούν αισθητήρες είτε στρογγυλούς (810169) είτε με υποδοχή T (8EA-109-1).
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτοί οι σφιγκτήρες 8007-EHL είναι συμβατοί με καλώδια επέκτασης ταχείας αποσύνδεσης (2 mm και 5 mm) (CABL-010 & CABL-013, αντίστοιχα) για να παρέχουν ευέλικτες ρυθμίσεις μήκους και ύψους. Είναι σχεδιασμένα για περιοχές όπου απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8007-EHL κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 8007-EHL διαθέτει πολλαπλά ζεύγη οπών στερέωσης στη βάση και μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας τις βίδες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από τους πνευματικούς σφιγκτήρες Destaco 8007-EHL, ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει από επιλογές μακράς λαβής σύσφιξης (Destaco 8007-EHR).
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι σφιγκτήρες που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, επεξεργασία ξύλου, τάνυση, συναρμολόγηση και δοκιμή.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
A. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης, οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες από την Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για την εμπλοκή του εμβόλου για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, στυλ και υλικών (αλουμίνιο / χάλυβας).
Ε. Σε τι χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες;
Α. Οι σφιγκτήρες είναι εύκαμπτα εργαλεία εφαρμογής που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια για προσωρινές λειτουργίες. Χρησιμοποιούνται σε μια σειρά εφαρμογών όπως κατασκευή επίπλων, μεταλλουργία, κατασκευή, ξυλουργική και συγκόλληση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ορισμένοι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης, όπως το Destaco 8007-EHL διαθέτουν πνευματικό κύλινδρο με διαμόρφωση τύπου εμβόλου. Μια γραμμή παροχής αέρα τροφοδοτείται στον κύλινδρο του σφιγκτήρα μέσω μιας θύρας εισόδου. Η λειτουργία σύσφιξης χωρίς χέρια επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της παροχής αέρα εισόδου.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες λαβές στους σφιγκτήρες Destaco υποδηλώνουν απλώς μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό γίνεται για να ειδοποιηθεί ο εργάτης/χειριστής σχετικά με τη θέση της χειρολαβής και πού πρέπει να την πιάσει. Το χρώμα του δεν έχει καμία επιπλέον σημασία για τη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.