Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για τη μετακίνηση των εμβόλων σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά τους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύσφιξης με σπρώξιμο / τράβηγμα ή ευθεία γραμμή. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν είτε σε δύο θέσεις (τόσο εκτεταμένες όσο και ανασυρόμενες) για τη χρήση τους ως σφιγκτήρες έλξης & ώθησης ή σε μία μόνο θέση (εκτεταμένη) για χρήση ως σφιγκτήρες ώθησης. Είναι ιδανικά για χρήση σε συναρμολόγηση, δοκιμές, μηχανικές κατεργασίες CNC και εφαρμογές χύτευσης με έγχυση πλαστικών στη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικών και τροφίμων και συσκευασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 624-SS είναι εξοπλισμένος με μια λαβή μοχλού που περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να τραβήξει ή να σπρώξει το στρογγυλό έμβολο για να συγκρατήσει ένα τεμάχιο εργασίας στη θέση του. Το έμβολο σφιγκτήρα είναι αυτοκρατορικό σπείρωμα για τη στερέωση ενός αυτοκρατορικού άξονα με σπείρωμα. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια βάση φλάντζας και μια διαμπερή οπή στο σώμα με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση. Έχει συμπαγή σχεδιασμό για τη μείωση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή και αποτρέπει τη φθορά που προκαλείται λόγω τριβών.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές που έχουν χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος σφιγκτήρων που λειτουργούν ως δευτερεύουσα κλειδαριά για να διασφαλιστεί η διατήρηση των συνθηκών ασφάλισης στο κέντρο.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 624-SS είναι ιδανικός για συγκόλληση και έλεγχο εξαρτημάτων, συναρμολόγηση και τάνυση στις αεροδιαστημικές, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 624-SS έχει ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα 3/8-16 (αυτοκρατορικό) και όριο ταξιδιού 2.63 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση φλάντζας και σώμα με σπείρωμα για τοποθέτηση μέσω οπών.
- Διαθέτει εργονομική λαβή που κρατάει εύκολα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω για υποχώρηση ή προώθηση του εμβόλου και διατήρηση της λαβής εκτός της ζώνης εργασίας.
- Το έμβολο σφιγκτήρα έχει ύψος 2.63 ίντσες και παρέχει μια δύναμη άσκησης (ώθηση) προς την εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 49: 1 /21: 1.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενες όσο και σε εκτεταμένες θέσεις για ευκολία του χρήστη και παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 700 lb.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Destaco προσφέρει παξιμάδι στερέωσης 624905 για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα Destaco 624-SS στις επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
- Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει άξονες από ανοξείδωτο ατσάλι Destaco 237943 για την ασφαλή σύσφιξη των τεμαχίων, συνδέοντάς τα με το έμβολο σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 624-SS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την ασφάλεια των χρηστών, την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα και την περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 624-SS είναι σταθερά τοποθετημένος στα τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας τη βάση της φλάντζας και την οπή στο σπειρωτό σώμα του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 624-SS διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους σφιγκτήρες με χαλύβδινη κατασκευή (Destaco 624) για δομική ακαμψία και έμβολο μετρικού σπειρώματος (Destaco 624-MMSS) για τοποθέτηση μετρικού άξονα με σπείρωμα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 624-SS, επισκεφτείτε τη σελίδα που περιέχει Σφιγκτήρες σειράς Destaco 624 στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος «ικανότητα συγκράτησης» ή «δύναμη συγκράτησης» υποδηλώνει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα για να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εργασιών. Μετριέται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης για διάφορους λόγους, όπως η τοποθέτηση του εμβόλου σφιγκτήρα στο τεμάχιο εργασίας και η αντίθετη δύναμη που ασκείται στον σφιγκτήρα.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας λειτουργίας λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας ένα μοχλό ή λαβή για να σπρώξετε το έμβολο στο τεμάχιο εργασίας και να το κρατήσετε με ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Ο A. Destaco ενσωματώνει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργήσει ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει τον σφιγκτήρα δράσης Destaco 624-RSS σε απευθείας σύνδεση με τη λειτουργία Toggle Lock Plus και προδιαγραφές παρόμοιες με αυτές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 624-SS.
Ερ. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.