Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής χρησιμοποιούνται για να μετακινήσετε το έμβολο σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά του χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύσφιξης με σπρώξιμο / τράβηγμα ή ευθεία γραμμή. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν σε δύο θέσεις (τόσο εκτεταμένες όσο και ανασυρόμενες) για τη χρήση τους ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης. Είναι ιδανικά για χρήση σε συναρμολόγηση, δοκιμές, μηχανικές κατεργασίες CNC και εφαρμογές χύτευσης με πλαστικό σε αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροδιαστημικές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 624-MM είναι εξοπλισμένος με μια λαβή μοχλού για τη μετακίνηση του στρογγυλού εμβόλου για τη συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια διαμπερή οπή στο σώμα με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση και μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση του εμβόλου. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για τη μείωση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντοχή και αντοχή και αποτρέπει τη φθορά που προκαλείται λόγω τριβών.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές που έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος σφιγκτήρων που λειτουργούν ως δευτερεύουσα κλειδαριά για να διασφαλιστεί η διατήρηση των συνθηκών ασφάλισης στο κέντρο.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 624-MM είναι ιδανικός για συναρμολόγηση, έλεγχο και συγκόλληση εξαρτημάτων και τάνυση στις μεταφορές, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 624-MM έχει στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M10 (μετρικό) και όριο ταξιδιού 2.63 ίντσες.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση του κινδύνου οποιασδήποτε ζημιάς / φθοράς.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και παρέχει μέγιστη χωρητικότητα 700 lb.
- Διαθέτει εργονομική λαβή που κρατάει εύκολα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προώθηση ή υποχώρηση του εμβόλου και διατήρηση της λαβής εκτός της ζώνης εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας έχει ύψος εμβόλου 0.81 ιντσών και παρέχει αναλογία άσκησης (ώθησης) προς την εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 49: 1 /21: 1.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία του χρήστη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Destaco προσφέρει βάση στήριξης 624105-M για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα Destaco 624-MM σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ατράκτους εξάγωνης κεφαλής 210203-Μ για τη στερέωση των τεμαχίων εργασίας με ασφάλεια χρησιμοποιώντας αυτόν τον σφιγκτήρα δράσης ευθείας γραμμής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 624-MM συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για ασφάλεια, αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα και υγεία του περιβάλλοντος.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 624-MM τοποθετείται μέσω οπών στο σώμα με σπείρωμα του σφιγκτήρα για ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 624-MM διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους σφιγκτήρες με 3/8-16 αυτοκρατορικό νήμα εμβόλου (Destaco 624) για ασφαλή εγκατάσταση. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 624-MM, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Σφιγκτήρες σειράς Destaco 624 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται οριστικά. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή "δύναμη συγκράτησης" υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, τα τεμάχια εργασίας ή τη λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας λειτουργίας λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας ένα μοχλό ή λαβή για να σπρώξετε το έμβολο στο τεμάχιο εργασίας και να το κρατήσετε με ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Ο A. Destaco ενσωματώνει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργήσει ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει σφιγκτήρα δράσης Destaco 624-MMR σε απευθείας σύνδεση με δυνατότητα Toggle Lock Plus και προδιαγραφές παρόμοιες με αυτές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 624-MM.
Ερ. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.