Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για τη μετακίνηση ενός εμβόλου κατά μήκος του άξονα του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας δράση σύσφιξης εναλλαγής ευθείας γραμμής. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν είτε σε εκτεταμένη και ανάσυρση θέση για χρήση ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης είτε μόνο σε εκτεταμένη θέση για να λειτουργήσουν ως σφιγκτήρες ώθησης. Χρησιμοποιούνται σε εργασίες στερέωσης, δοκιμών, κατεργασίας CNC και χύτευσης πλαστικού με έγχυση σε βιομηχανίες αυτοκινήτων, προϊόντων πελατών, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 624 διαθέτει λαβή μοχλού για να σπρώχνει το στρογγυλό έμβολο με αυτοκρατορικά σπειρώματα και άξονα πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατεί στη θέση του. Τα αυτοκρατορικά εσωτερικά σπειρώματα στο έμβολο επιτρέπουν τη γρήγορη στερέωση του συγκροτήματος ατράκτου με αυτοκρατορικά σπείρωμα, εξαγωνική κεφαλή. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια βάση με φλάντζα και μια διαμπερή οπή στο σώμα του με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση. Έχει συμπαγή σχεδιασμό για να μειώσει την απαίτηση χώρου για τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και αντοχή στη φθορά που προκαλείται από λειαντικά περιβάλλοντα. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων. Παραδίδουμε επίσης σφιγκτήρα Destaco 624-MM με έμβολο με μετρικό σπείρωμα για την προσαρμογή του άξονα με μετρικό σπείρωμα.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 624 χρησιμοποιείται στις μεταφορές, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας για τον έλεγχο και τη συγκόλληση εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση και τις εργασίες τάνυσης συσκευών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 624 έχει στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα 3/8-16 (αυτοκρατορικό) και όριο διαδρομής 2.63 ίντσας.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ελαχιστοποίηση της ζημιάς/φθοράς λόγω θραύσης λόγω εφαρμογών βαριάς χρήσης.
- Ο συμπαγής σχεδιασμός του σφιγκτήρα επιτρέπει την τοποθέτησή του σε περιορισμένους χώρους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση φλάντζας και σώμα με σπείρωμα για διαμπερή οπή τοποθέτησης του σφιγκτήρα.
- Ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 700 λίβρες.
- Η εύκολη στο κράτημα, η εργονομική λαβή του ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προώθηση ή υποχώρηση του εμβόλου και διατήρηση της λαβής εκτός της ζώνης εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας έχει ύψος εμβόλου 0.79 ίντσες και προσφέρει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 49:1 / 21:1.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία του χρήστη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Η Destaco προσφέρει παξιμάδι στερέωσης 624105 για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του σφιγκτήρα στις επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
- Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει εξαγωνικό άξονα 210203 για ασφαλή σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας, τοποθετώντας στο έμβολο σφιγκτήρα Destaco 624.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 624 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για ασφάλεια, αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα και περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 624 είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε τεμάχια εργασίας / επιφάνειες χρησιμοποιώντας μια διαμπερή οπή στο σώμα του με σπείρωμα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 624 διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές σφιγκτήρα με μετρικό νήμα εμβόλου M10 (Destaco 624-ΜΜ) για ασφαλή εγκατάσταση ατράκτου με μετρικό σπείρωμα. Παραδίδουμε επίσης Destaco 624-SS σφιγκτήρας με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση σε εξωτερικό περιβάλλον. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 624, επισκεφθείτε το Σφιγκτήρες σειράς Destaco 624 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος «ικανότητα συγκράτησης» ή «δύναμη συγκράτησης» υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, τα τεμάχια προς κατεργασία ή τη λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών παραγωγής.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας λειτουργίας λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας ένα μοχλό ή λαβή για να σπρώξετε το έμβολο στο τεμάχιο εργασίας και να το κρατήσετε με ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Ο A. Destaco ενσωματώνει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργήσει ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 624-R με δυνατότητα Toggle Lock Plus και προδιαγραφές παρόμοιες με αυτές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 624.
Ερ. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.