Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 602-MM έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τεμάχια εργασίας σε κάθετη επιφάνεια σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετάλλων και κατασκευής. Είναι ιδανικό για συσκευές τάνυσης, έλεγχο και συναρμολόγηση εξαρτημάτων και εφαρμογές συναρμολόγησης. Αυτός ο σφιγκτήρας από χάλυβα άνθρακα διαθέτει φινίρισμα ψευδαργύρου για αντοχή σε φθορά / ζημιές από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Η λαβή του κλειδώνει και στις δύο εκτεταμένες και ανασυρόμενες θέσεις, επιτρέποντας στον χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον σφιγκτήρα είτε σε διαμόρφωση τύπου push είτε pull. Ο συμπαγής σχεδιασμός του το καθιστά χρήσιμο σε περιορισμένους χώρους και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Η μεταλλική λαβή του σφιγκτήρα διαθέτει μεγάλη πλαστική λαβή που εξασφαλίζει άνεση στο χρήστη για παρατεταμένη χρήση. Διαθέτει φλαντζωτή βάση για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 602-MM διαθέτει σώμα με σπείρωμα που επιτρέπει την τοποθέτηση μέσω οπών για εύκολη και ασφαλή σύσφιξη. Το στρογγυλό έμβολο του συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο στη θέση του για την αποφυγή ολίσθησης στη μέση λειτουργία. Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 602-MM κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 602-MM έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων και την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης και επεξεργασίας ξύλου..
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 602-MM ευθείας γραμμής διαθέτει κατασκευή από χάλυβα άνθρακα με φινίρισμα ψευδαργύρου για αντοχή σε ζημιές / φθορές από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής έχει πλαστική λαβή για την αποφυγή ολίσθησης του χεριού κατά τη λειτουργία.
- Αυτή η χειρολαβή σφιγκτήρα δράσης κλειδώνει τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για να επιτρέψει στον χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον σφιγκτήρα είτε σε διαμόρφωση τύπου ώθησης είτε έλξης.
- Ο συμπαγής σχεδιασμός του το καθιστά χρήσιμο σε περιορισμένους χώρους και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco διαθέτει σώμα με σπείρωμα που επιτρέπει την τοποθέτηση μέσω οπών για εύκολο και ασφαλές σφίξιμο.
- Έρχεται με βάση με φλάντζα για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει από μια μεγάλη ποικιλία σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής που είναι διαθέσιμα σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως δρομολογούμενη / ευθεία λαβή, ανοξείδωτο ατσάλι και σχέδια με δυνατότητα ενεργοποίησης Toggle Lock Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το συγκρότημα άξονα κεφαλής Destaco 205203-M είναι διαθέσιμο για την αντικατάσταση σπασμένων / φθαρμένων ατράκτων στον σφιγκτήρα δράσης Destaco 602-MM.
- Διατίθεται επίσης παξιμάδι στερέωσης Destaco 602105-M για αντικατάσταση φθαρμένων παξιμαδιών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 602-MM κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 602-MM με ευθεία γραμμή έχει στυλ τοποθέτησης με φλάντζα για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, λόγω της φλαντζωτής βάσης του, αυτός ο σφιγκτήρας δράσης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από αυτόν τον σφιγκτήρα από χάλυβα άνθρακα, το Destaco προσφέρει επίσης διάφορους παρόμοιους σφιγκτήρες από ανοξείδωτο ατσάλι & ενεργοποίηση Toggle Lock Plus (Σφιγκτήρας Destaco 604-SS & Σφιγκτήρας Destaco 624-SS).
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής;
Α. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco είναι χειροκίνητοι σφιγκτήρες στυλ push / pull που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, επεξεργασία ξύλου, συσκευές τάνυσης και για εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
Α. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες γραμμικής δράσης, οι συνηθισμένοι σφιγκτήρες χειροκίνητου στυλ από το Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για να εμπλέκουν το έμβολο για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες δράσης όπως ο σφιγκτήρας Destaco 602-M, έχουν ένα έμβολο με σπείρωμα που στερεώνεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια πλαστική λαβή λαβής. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια αμφίδρομη λαβή ασφάλισης (ανασυρόμενη ή εκτεταμένη θέση) για να επιτρέπουν στο χρήστη να χρησιμοποιεί αυτόν τον σφιγκτήρα είτε σε διαμόρφωση τύπου ώθησης είτε έλξης. Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 602-MM διαθέτει σώμα με σπείρωμα που επιτρέπει την τοποθέτηση μέσω οπών για εύκολη και ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές στους σφιγκτήρες Destaco δηλώνουν απλώς μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Ειδοποιεί τον εργαζόμενο / χειριστή για τη θέση της χειρολαβής χειρισμού και για το πού πρέπει να την πιάσει. Το χρώμα του δεν έχει καμία επιπλέον σημασία στη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.