Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για τη μετακίνηση του εμβόλου στον σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονα χρησιμοποιώντας κίνηση σύσφιξης push / pull ή ευθεία γραμμή. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις ή μόνο σε εκτεταμένη θέση, επιτρέποντάς τους να λειτουργήσουν και ως σφιγκτήρες έλξης ή ώθησης. Χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, την κατεργασία CNC και τις εφαρμογές χύτευσης πλαστικών με έγχυση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικών και τροφίμων και συσκευασίας. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 604-SS είναι ενσωματωμένος με μια λαβή μοχλού που κινεί ένα στρογγυλό έμβολο για να πιέσει ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του. Διαθέτει βάση φλάντζας και σώμα με σπείρωμα για τοποθέτηση μέσω της οπής του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει ένα αυτοκρατορικό εσωτερικό έμβολο με σπείρωμα για γρήγορη στερέωση των αυτοκρατορικών ατράκτων με σπείρωμα. Έχει συμπαγή σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή και αποτρέπει τη φθορά κάτω από σκληρές συνθήκες λειαντικής. Παρέχουμε επίσης παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία, μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα και μετρικό έμβολο εσωτερικής σπείρωσης για την τοποθέτηση αυτοκρατορικών ατράκτων με σπείρωμα.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 604-SS χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη συγκόλληση εξαρτημάτων, συναρμολόγησης και τάνυσης στις αεροδιαστημικές, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 604-SS έχει ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση των συχνών απαιτήσεων συντήρησης λόγω λειαντικών συνθηκών.
- Έχει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας για να προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα 400 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα 5/16-18 ιντσών (αυτοκρατορικό) και όριο ταξιδιού 1.5 ίντσας.
- Διαθέτει εργονομική λαβή που κρατάει εύκολα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προώθηση ή υποχώρηση του εμβόλου και διατήρηση της λαβής εκτός της ζώνης εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία του χρήστη.
- Έχει ύψος εμβόλου 1.5 ίντσας και ασκεί δύναμη (ώθηση) προς αναφερόμενη δύναμη (έλξη) 45: 1 /26: 1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει παξιμάδι τοποθέτησης 60690 για γρήγορη εγκατάσταση του σφιγκτήρα Destaco 604-SS στις επίπεδες επιφάνειες
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 604-SS είναι σύμφωνος με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 604-SS είναι τοποθετημένος στη βάση της φλάντζας και τοποθετείται μέσω της οπής χρησιμοποιώντας το σπειρωτό σώμα για ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 604-SS διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε χαλύβδινη κατασκευή (604) για αντοχή ώστε να αποφεύγεται η θραύση / κάμψη κάτω από βαριά φορτία. Παρέχουμε επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με μετρικό νήμα εμβόλου M8 (Destaco 604-MMSS) για ασφαλή εγκατάσταση των συγκροτημάτων ατράκτου και του μηχανισμού Toggle Lock Plus (604-RSS) για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 604-SS, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 604 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας λειτουργίας λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να σπρώξετε ένα έμβολο στο τεμάχιο εργασίας και να το αποτρέψετε από τη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Ο A. Destaco παρέχει τη δυνατότητα Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργήσει ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης, διασφαλίζοντας ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει το σφιγκτήρα δράσης Destaco 604-RSS σε απευθείας σύνδεση με τη λειτουργία Toggle Lock Plus και παρόμοιες προδιαγραφές με το χειροκίνητο σφιγκτήρα Destaco 604-SS.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη συγκράτησης ή η χωρητικότητα παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα που μετριέται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως η θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο λιπαντικό συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
A. Συνιστάται η χρήση λιπών σύζευξης όπως το Mobil XTC κατά την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.