Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για να μετακινήσετε το έμβολο κατά μήκος του άξονα του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύσφιξης push / pull ή ευθείας γραμμής. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν σε δύο θέσεις (εκτεταμένοι και ανασυρόμενοι), επιτρέποντάς τους να λειτουργήσουν και ως σφιγκτήρες έλξης ή ώθησης. Χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη μηχανική κατεργασία CNC και τις εφαρμογές χύτευσης πλαστικών με έγχυση στη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικών και τροφίμων και συσκευασίας. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 604-MM είναι ενσωματωμένος με μια λαβή μοχλού που κινεί το στρογγυλό έμβολο για να πιέσει ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σώμα με σπείρωμα για τοποθέτηση μέσω οπών και μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση του εμβόλου. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και αντοχή και αποτρέπει την κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία.
Προσφέρουμε επίσης χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα και λειτουργεί ως δευτερεύουσα κλειδαριά για να διασφαλίσετε τη διατήρηση της κατάστασης του κεντρικού κλειδώματος.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 604-MM χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη συγκόλληση εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση και την τάνυση στις αεροδιαστημικές, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 604-MM ευθείας γραμμής έχει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας για μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 300 lb.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση σπασίματος / φθοράς / φθοράς λόγω λειαντικών συνθηκών.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M8 (μετρικό) και όριο ταξιδιού 1.5 ιντσών.
- Διαθέτει εύχρηστη λαβή, εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προώθηση ή υποχώρηση του εμβόλου και διατήρηση της λαβής εκτός της ζώνης εργασίας.
- Έχει ύψος εμβόλου 0.59 ίντσες και ασκεί αναλογία δύναμης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 45: 1 /26: 1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Destaco προσφέρει άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι 207943 με εξάγωνη κεφαλή για ασφαλή σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας στον σφιγκτήρα Destaco 604-MM.
- Raptor Supplies μπορεί επίσης να προσφέρει παξιμάδι στερέωσης 606104-M για γρήγορη εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 604-MM κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 604-MM είναι τοποθετημένος μέσω οπής, χρησιμοποιώντας το σώμα με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί απλά ξεβιδώνοντας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 604-MM διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε μια παραλλαγή με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι (604-MMSS). Παρέχουμε επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με 5/16-18 αυτοκρατορικό νήμα εμβόλου (Destaco 604) για ασφαλή εγκατάσταση. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 604-MM, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Σφιγκτήρες σειράς Destaco 604 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας λειτουργίας λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να σπρώξει το έμβολο στο τεμάχιο εργασίας και να το αποτρέψει από τη μεσαία λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται οριστικά. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Ο A. Destaco ενσωματώνει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργήσει ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει τον σφιγκτήρα δράσης Destaco 604-MMR σε απευθείας σύνδεση με τη λειτουργία Toggle Lock Plus που έχει παρόμοιες προδιαγραφές με αυτή του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 604-MM.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή "δύναμη συγκράτησης" υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, τα τεμάχια εργασίας ή τη λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.