Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 602-SS χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης στο πλάι και όχι από την κορυφή (ασφάλιση του τεμαχίου σε περιορισμένο χώρο). Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι εξοπλισμένος με λαβή μοχλού που εμπλέκει το έμβολο για να πιέζει το τεμάχιο εργασίας και να το συγκρατεί στη θέση του κατά τη στερέωση, τη συγκόλληση, τη δοκιμή, τη χύτευση με έγχυση πλαστικού, τις συσκευές τάνυσης, τη μηχανική κατεργασία CNC, τη συναρμολόγηση και τη στοίβαξη ή την ελαφριά κατεργασία βιομηχανικής πίεσης εξοπλισμός. Εκτός από το κλείδωμα στην εκτεταμένη θέση, αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής επιτρέπει επίσης την περιστροφή της λαβής και την πτώση κάτω από το επίπεδο στήριξης για να κλειδωθεί στη θέση ανάσυρσης. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει χαμηλό προφίλ και συμπαγή σχεδιασμό για εγκατάσταση σε χώρους με περιορισμένο χώρο και ενσωματώνεται με εργονομική λαβή, σχεδιασμένη ειδικά για να μειώνει την κόπωση των χεριών κατά την εργασία. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 602-SS είναι εξοπλισμένος με μια εύκολη στη χρήση λαβή ώθησης / έλξης που μετακινεί το έμβολο μέσα και έξω κατά μήκος του άξονά του. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής διαθέτει επιπλέον μια βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση των σφιγκτήρων σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Αυτή η μονάδα σφιγκτήρα δράσης ευθείας γραμμής είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 200 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 602-SS χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για συγκόλληση, δοκιμές, χύτευση με έγχυση πλαστικού, στερέωση, συσκευές τάνυσης, μηχανική κατεργασία CNC, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και στοίχιση ή ελαφριά κατεργασία βιομηχανικού εξοπλισμού .
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 602-SS διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει χαμηλό προφίλ και συμπαγή σχεδιασμό για εγκατάσταση σε χώρους με περιορισμένο χώρο.
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 602-SS είναι ενσωματωμένος με εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση χρήστη.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ικανός να ασφαλίσει τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 202943: Αυτός ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής είναι συμβατός με σφιγκτήρες ευθείας δράσης Destaco 202-USS, 6015-SS και 602-SS. Αυτός ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί για την τοποθέτηση υλικών διαφορετικού πάχους και μπορεί επίσης να αντικατασταθεί για την παράταση της διάρκειας ζωής του σφιγκτήρα εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται. Αυτός ο άξονας εξαγωνικής κεφαλής έχει επένδυση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση και περιλαμβάνει παξιμάδια μαρμελάδας για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη και επιτρέπει προσαρμογές μεταξύ της απόστασης σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 602-SS είναι συμβατός με τα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια χρήστη, περιβαλλοντική υγεία και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 602-SS διαθέτει σώμα με σπείρωμα για τοποθέτηση μέσω οπών για να εξασφαλίσει εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής περιλαμβάνει ένα συρόμενο έμβολο για την παροχή δράσης σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες διατίθενται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται οριστικά. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που έχουν διανύσει τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.