Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για τη σταθερή συγκράτηση αντικειμένων μετακινώντας ένα έμβολο κατά μήκος του άξονά του χρησιμοποιώντας ώθηση / έλξη ή δράση σύσφιξης εναλλαγής ευθείας γραμμής. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να ασφαλιστούν είτε σε εκτεταμένη και ανάσυρτη θέση είτε μόνο σε εκτεταμένη θέση. Είναι σχεδιασμένα για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας σε κάθετη επιφάνεια κατά τη διάρκεια δοκιμών, στερέωσης, μηχανικής κατεργασίας CNC και χύτευσης πλαστικού με έγχυση. Σειρά Destaco 6015 Οι σφιγκτήρες είναι οι μικρότεροι από τους σφιγκτήρες σταθερής βάσης ευθύγραμμης δράσης της Destaco. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν συμπαγή σχεδιασμό για χρήση σε περιορισμένους χώρους και δύσκολα προσβάσιμα σημεία και έχουν υψηλή ικανότητα συγκράτησης σε σύγκριση με το μέγεθός τους. Μπορούν να κλειδωθούν στο κέντρο και στις δύο θέσεις εκτεταμένης και ανάσυρσης για χρήση και ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-SS διαθέτει ένα στρογγυλό έμβολο με αυτοκρατορικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση των αυτοκρατορικών αξόνων με σπείρωμα. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια λαβή T που πέφτει κάτω από το επίπεδο στερέωσης για να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα στη θέση ανάσυρσης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και αποφυγή φθοράς λόγω λειαντικών περιβαλλόντων. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή για δομική αντοχή. έμβολο με μετρικό σπείρωμα για την τοποθέτηση μετρικών συγκροτημάτων ατράκτου. Παρέχουμε επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με μηχανισμό Toggle Lock Plus που λειτουργεί ως δευτερεύον κλείδωμα και αποτρέπει το τυχαίο άνοιγμα του σφιγκτήρα κατά τη λειτουργία.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-SS χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια εφαρμογών σύσφιξης βαρέως τύπου push / pull, όπως εργασίες τάνυσης, ελέγχου, συγκόλλησης, συναρμολόγησης και δοκιμών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-SS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό έμβολο με σπειρώματα 1/4-20 UNC και διαδρομή 0.7 ιντσών.
- Έχει ύψος εμβόλου 0.5 ίντσες και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 35:1.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδώσει τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για διευκόλυνση του χρήστη.
- Διαθέτει εργονομική λαβή Τ για ελαχιστοποίηση της κούρασης του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Αυτή η λαβή πέφτει κάτω από το επίπεδο στερέωσης για να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα στη θέση ανάσυρσης.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 630 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 202943: Αυτοί οι άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής τοποθετούνται στον σφιγκτήρα Destaco 6015-SS για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-SS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 6015-SS είναι στερεωμένος με ασφάλεια σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 6015-SS είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε παραλλαγές με έμβολο με σπείρωμα M6 (μετρικό) (6015-MSS) για την τοποθέτηση συγκροτημάτων ατράκτου με μετρικό σπείρωμα. Παρέχουμε επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με χαλύβδινη κατασκευή (6015) με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 560 lb για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
A. Το Destaco διαθέτει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε περιβάλλον δόνησης. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει Destaco 6015-R Σφιγκτήρας ευθείας γραμμής με χαρακτηριστικό Toggle Lock Plus και κατασκευή από χάλυβα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής χειρισμού και επίσης υποδεικνύει πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Πουλάει το Destaco χειροκίνητοι σφιγκτήρες σε χρώματα λαβής εκτός του κόκκινου;
Α. Ναι, η Destaco μπορεί να παρέχει χειροκίνητους σφιγκτήρες σε μεγάλη ποικιλία χρωματιστών λαβών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το Destaco προσφέρει επίσης ειδικές λαβές χωρίς το λογότυπο Destaco κατόπιν αιτήματος.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.