Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 6015-MR είναι ο μικρότερος από τους σφιγκτήρες ευθείας δράσης σταθερής βάσης της Destaco. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει χαμηλό προφίλ και συμπαγή σχεδιασμό και εφαρμόζει δύναμη σύσφιξης από το πλάι για να ασφαλίζει τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές με περιορισμούς χώρου. Είναι ιδανικό για εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική, που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και άνοιγμα/κλείσιμο σφιγκτήρα. Είναι εξοπλισμένο με μια λαβή μοχλού που εμπλέκει το έμβολο, το οποίο πιέζει πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του. Η εργονομική λαβή είναι κεκλιμένη προς τα εμπρός για να παρέχει επαρκή πρόσφυση. Έρχεται με λαβή που παρέχει γωνία ανοίγματος 139 μοιρών. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-MR έχει σώμα από ανθρακούχο χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου και σκληρυμένα έμβολα για ανθεκτικότητα. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής διαθέτει οπές στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Μπορεί να κλειδωθεί σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να τις χρησιμοποιήσει είτε ως σφιγκτήρες ώθησης ή έλξης. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ενσωματωμένος με πείρους και δακτυλίους περιστροφής από σκληρυμένο χάλυβα και διαθέτει στιβαρή κατασκευή για ανθεκτικότητα. Ενσωματώνει τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus για να διασφαλίσει ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι οι σφιγκτήρες προστατεύονται από ακούσιο άνοιγμα. Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 6015-MR ασφαλίζει πάνω από το κέντρο τόσο στην εκτεταμένη όσο και στην ανάσυρση θέση, ενώ ο μοχλός ασφάλισης ασφαλίζει τον σφιγκτήρα μόνο στην εκτεταμένη θέση.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-MR είναι ιδανικός για συναρμολόγηση, έλεγχο και συγκόλληση εξαρτημάτων και εργασίες τάνυσης στις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-MR έχει χαλύβδινη κατασκευή και συμπαγή σχεδιασμό για δομική ακαμψία και χωρητικότητα συγκράτησης 560 lb.
- Είναι εξοπλισμένο με σκληρυμένα έμβολα και χαλύβδινους περιστρεφόμενους πείρους & δακτυλίους για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να κλειδωθεί σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να τις χρησιμοποιήσει είτε ως σφιγκτήρες ώθησης είτε ως σφιγκτήρες έλξης.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 6015-MR διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης Toggle Lock Plus που προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια διασφαλίζοντας ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ο σφιγκτήρας παραμένει προστατευμένος από ακούσιο άνοιγμα.
- Έρχεται σε σχέδιο χαμηλού προφίλ με ευθεία λαβή T για να επιτρέπει στη λαβή να πέσει κάτω από το επίπεδο στήριξης για να ασφαλίσει στη θέση ανάσυρσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής διαθέτει βάση με φλάντζα που έχει οπές με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205203-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής διαθέτουν ράβδους με σπείρωμα που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα ευθείας δράσης Destaco 6015-MR για τη στερέωση υλικού στις επιφάνειες εργασίας. Οι άξονες μπορούν να ρυθμιστούν για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 6015-MR συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 6015-MR διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
A. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με τη μονάδα για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή ή κάμψη).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco με τις εφαρμογές στερέωσης και πώς ωφελούνται;
A. Οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco συγκρατούν με ασφάλεια ένα εξάρτημα σε ένα εξάρτημα με ασφαλή και εργονομικό τρόπο. Αυτοί οι σφιγκτήρες γρήγορης δράσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και τους χρόνους κύκλου.
Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ενός σφιγκτήρα δράσης ευθείας γραμμής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.